カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(991)
- 制御機器(819)
- パソコン/周辺機器(742)
- 作業服(699)
- バイク部品(485)
- 測定用品(391)
- 切削工具(228)
- メカニカル部品(225)
- 物流用品(187)
- 防犯用品(139)
- 作業工具(115)
- ねじ・ボルト・釘(114)
- 家電(101)
- 船舶用品・漁業資材(100)
- FA担当者のオススメ新商品(98)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- 電気材料(87)
- 機構部品(86)
- 配管・水廻り設備部材(85)
- 農業機械(79)
- 電動工具(79)
- 科学研究・開発用品(67)
- 油圧機器・油圧ホース(65)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
- 店舗什器・備品(51)
- 建築金物(48)
- カー用品(39)
- 自動車補修部品(38)
- 厨房用品(34)
- 縫製用品(34)
- バッテリー・電装(33)
- 事務用品(31)
- 安全用品(30)
- 介護用品(30)
- 自転車部品(29)
- 食品・飲料(27)
- 日用品(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 防災用品(24)
- 梱包用品(23)
- 建材・エクステリア(23)
- 医療(23)
- 研磨材(22)
- 学童・教育用品(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 卓上消耗品(20)
- 住設機器(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 清掃用品(18)
- オフィス家具(14)
- 接着剤・補修材(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 塗料(8)
- 溶接用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- マスク(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 保管用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 手袋(6)
- 完成車(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 農業・園芸資材(4)
- バイク純正部品(3)
- テープ(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- エンジン工具(3)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(332)
- サンエス(281)
- ODELIC(オーデリック)(224)
- 理研計器(178)
- モートーン(173)
- omron(オムロン)(138)
- DAIKO(大光電機)(137)
- StarTech.com(123)
- 三菱電機(110)
- IDEC(和泉電気)(86)
- brembo(86)
- KITO(キトー)(83)
- 大阪魂(81)
- 三木プーリ(78)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(52)
- AFAM(アファム)(46)
- エスコ(45)
- SHIMANO(シマノ)(45)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「100 90 12」の検索結果

マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
SCOOTER
IRC(82件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から13日以内出荷街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。用途モーターサイクル用タイヤ
MB90 TUKTUK
IRC(104件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。適合Front・Rear共用タイプチューブレスタイプタイヤサイズ90/90-10パターンMB520リム径(inch)10速度記号/荷重表示50J
MB520 URBAN MASTER
IRC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷から11日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)リム径(inch)10
スクータータイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
J12V90WAXS
ELPA¥1,518税込¥1,6701個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)90定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
冷凍冷蔵庫90L
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クォーターターン 100-90型
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
12V コードレスはんだごて CI90
コンパクトツール¥17,980税込¥19,7781セット欠品中12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き仕様5段階首振り機構セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り寸法(mm)50×60×290質量(kg)0.39(本体+電池パック)最大出力(W)90最高温度(℃)400AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12充電時間(時間)約6電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh加熱時間約30秒
バッテリー 12V/6Ah 90CCA 液注入済
LONG(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ6VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11A。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11A。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 。ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] 。ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31J。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13。ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15。ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] 。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.1。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
ECM100US12
XP POWER¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)8.3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
はごろもフーズ いわしで健康 ごまみそ煮 90g x12
はごろもフーズ¥2,598税込¥2,8061箱(90g×12個)4日以内出荷いわしで健康(100g缶)と比較し、25%減塩。開けやすいパウチ容器を採用。もう1品おかずがほしいときや、ちょっとしたおつまみにも手軽にお召し上がりいただけ、ご飯のお供にも最適です。いわしには、DHA・EPA・カルシウムが含まれています。一人前の食べきりサイズ。
エスロン DV継手(90°Y)DT125×100
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5985材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)126.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)128寸法L2(mm)124.5最高使用温度(℃)45
耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
ケナメタル¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)6
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷から9日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)6
エースロック #90 10000m
エースクラウン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から4日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)10000番手90![ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #90 5000m
フジックス[縫製用品](6件のレビュー)¥619税込¥6811巻当日出荷から13日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途ロック用仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)5000伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8番手#90
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式当日出荷最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 高温の液体にも使用可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 低振動・静音・低消費電力!。 AC100-240V用。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。 流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨
TogoPower¥28,000税込¥30,8001台7日以内出荷わずか約995gという業界最小クラスの軽量ボディに、AC出力や急速充電機能を搭載した超小型ポータブル電源です。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約90Whの蓄電が可能。純正弦波AC100V/100W出力、USB?C(最大65W)・USB?A QC3.0など豊富なポートを備え、ノートPC・デジタル機器・小型家電など幅広い機器に対応します。付属の専用ソーラーパネル付きバッグに収納すれば太陽光で充電も可能で、持ち運びの利便性も抜群です。また、SOS点滅ライト搭載、50/60Hz切替、BMS安全回路、V0グレード難燃ボディなど、安全性にも配慮。第三者検査機関による検証も実施されています。防災用の非常電源としてはもちろん、屋外ワーク、キャンプ、車中泊、通勤時のバックアップ電源としても活躍します。仕様【セル】単結晶セルセット内容ポータブル電源、収納バッグ(ソーラーパネル付き)、ショルダーストラップ、USB-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)【ソーラーパネル】展開時:約472×217×127、収納時:217×110×127容量90Wh(12.8V/7Ah)質量(g)995外形寸法(mm)178×76×92出力【AC】2×100V~50/60Hz 100W、瞬間最大電力150W【USB】USB-A:2×5V=3A、最大15W USB-C(1):1×5V=3A、最大15W USB-C(2):1×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3A、最大65W【USB-C】5V/2A、最大10W温度範囲(℃)充電時:0~40、放電時:ー10~40入力【USB-C(2)】最大65W変換効率(%)21.5~23.5ソーラーパネル質量(g)500
...













![M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131256-220525-02.jpg)












![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)








![ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)