1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304
使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)190×100×H45
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)10.85
表面処理B1アルマイト
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類角サドル
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114
質量(kg)0.5
耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
用途角材の固定、接合に使える金具です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ100×100mm
耐熱温度(℃)3000
織り方平織
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114
質量(kg)4.6
耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
幅(mm)350
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
取付けは圧入+1面ねじ留めです。
材質ASA
備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)
外形寸法(mm)101×101
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)100×100×2.5
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
アズワン品番4-3849-02
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
1枚
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ100×100mm
織り方平織
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質樹脂
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
セット内容トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、エクサリオ、エクジス、エクジス引戸R、エターナル・エターナルプラス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューエクジス大型、プレサージュ、プレジール、メッシュ門扉S型、ロージー、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ100×100mm
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●サイズ:100×100mm●メッシュ数:20●線径:0.35mm●目開き:0.92mm●開口率:52.4%●織方:平織
アズワン品番68-4132-81
1枚
¥22,000
税込¥24,200
10日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)100×100
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)95×95×H45
色番B1
1セット(2個)
¥9,898
税込¥10,888
12日以内出荷
セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)
色CBブラウン
適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅引戸、涼雅門扉
1セット
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
セット内容六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)
適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
セット内容ヒンジ(1)、トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)
セット内容キャップ(1)、トラスねじM4x10(2)
色CBステン
適合シリーズエクサリオ、エクジス、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、モデノ、涼雅門扉
1セット
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114
質量(kg)4.9
耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114
質量(kg)0.5
耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ