78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重力式スプレーガンの塗料カップです。
用途重力式スプレーガンの塗料カップとして カップ容量(mL)100 適合機種T-1FG 供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応 カップねじ径G1/4
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。
ブラック 適合規格USB2.0 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 保証期間6か月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量最大:100W(PD最大:100W) ケーブル種類耐久 材質(コネクタ)アルミニウム 適合用途充電/通信
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置左側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置ストレート モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3520種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置右側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適 タイプ低粘度用 主な用途塗装用 材質(毛)化繊100% 毛色白色 種類刷毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適 タイプ高粘度用 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ容器付ハケ タッチアップ補修用
エコ商品
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。 タイプタッチアップ補修用 種類 材質(毛)化繊100% 主な用途補修塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
759 税込835
当日出荷

ガードナー超高通気上着
エコ商品
一般防塵素材の約20倍(100cc以上)の超高通気度及び約1.5倍の蒸散性、6mmピッチの導電糸入りで制電性能を有しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガードナー超高通気パンツ
エコ商品
一般防塵素材の約20倍(100cc以上)の超高通気度及び約1.5倍の蒸散性、6mmピッチの導電糸入りで制電性能を有しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インダストリーコーワ筆付き容器
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25 抵抗100kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜
1袋(20個)
500 税込550
翌々日出荷

UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25 抵抗100kΩ 許容差±1% 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

少量の調色の必需品!着脱ワンタッチ!
材質(内容器、ホルダー、ミキシングバー)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Yageo 0603 (reels). Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。. 特長と利点. 小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ° C ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 %
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
859 税込945
7日以内出荷

Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力 警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2) 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能 取扱説明書(0.8MB) 仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV) 表示方式4digit 7セグメントLED 使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60 サンプリング周期100ms 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 制御周期0.5~120秒 積分時間(I)0~9999秒 微分時間(D)0~9999秒 各種認証CE、UL 調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)細口ビン
内フタ付き
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに 仕様表示ラベル付 材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶 質量(kg)5.5 高さ(mm)80 ホース長さ(m)2 吐出し量1ストローク/100cc ホースねじ1/2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
3日以内出荷


高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。
用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MB RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。
用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)シグナルソース
エコ商品
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。 計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。 キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA) 表示LCD5桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58 機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ RoHS指令(10物質対応)対応 測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s 出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
エコ商品
方式ドロッパ方式 入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式 絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V) 動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下 保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下 保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.25MB) 取扱説明書(5.09MB)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

好川産業マルチボトル トンガリ
エコ商品
クリアタイプで中身が見えます。
用途液体の小分け時に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)
エコ商品
一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ97HB 耐熱温度(℃)350 可使時間(分)45 (20℃時) 強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2 硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 収縮率0.004mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4
1セット(500g)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヨトリヤマ(世取山)保存容器
塗料が出しやすい広口タイプ・溶剤に強いナイロン製容器
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)65 底寸法(mm)60
1セット(40個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃ 定格電圧(V)6.3dc 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブル シース色 条長(m)100 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 材質(シース)耐油・難燃PVC 特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
30,980 税込34,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)ポットトレー7型 ブルー
エコ商品
菌床袋の収納に適した内底面フラットタイプ
用途菌床袋4個、1100ccブローボトル16本用 材質PP 有効内寸(mm)397×397×88 内容量(L)14.4 外寸(mm)440×440×92 内寸(mm)413×413×88 ネスティング高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)ノギス検査セット
エコ商品
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用として RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)