材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)16
ねじ径R(PT)3/8
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質鉄
形状ストレートアダプタ
接続ねじR×G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SUS304
形状ストレートアダプタ
接続ねじR×G
RoHS指令(10物質対応)対応
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用
材質真鍮
タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
RoHS指令(10物質対応)対応
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
仕様逆さ噴射可
寸法(mm)200×Φ66
質量(g)440
使用温度範囲(℃)常温
主成分界面活性剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質真鍮
形状ストレート
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプメスシート
高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。
Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート
Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート
用途高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用
形状アダプタ
最高使用圧力(MPa)28
接続ねじ種類G
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質SUS316
形状ハーフユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
関連キーワード