カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,070)
  • 農業機械(241)
  • 制御機器(154)
  • メカニカル部品(137)
  • バイク部品(48)
  • 事務用品(45)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 電気材料(25)
  • 建築金物(22)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 機構部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 作業工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 卓上消耗品(15)
  • 作業服(15)
  • オフィス家具(14)
  • 物流用品(13)
  • 医療(13)
  • 溶接用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • カー用品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自転車部品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 家電(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)

「101b」の検索結果

2,285件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCC-101B2用 後輪車輪 ナンシン

    NCC-101B2用 後輪車輪

    ナンシン(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ナンシン製台車 コンパクトキャリー NCC-101B2用 後輪車輪です。
    車輪径(Φmm)100
  • CAT-101B 2段式カゴカバー ネコ柄 B Kawasumi(川住製作所)

    CAT-101B 2段式カゴカバー ネコ柄 B

    Kawasumi(川住製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷
    「ネコ」をモチーフとした可愛くてお洒落な新しいデザインの2段式前カゴカバーが5種類登場!。2段式収納で、荷物がないときはスッキリ!多い時はタップリ収納!
    材質ポリエステル 100%質量(g)約220色(柄)ネコ柄 B寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約41×33.5×31~49
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ブルー) トレー:ブルー サカセ化学工業

    臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ブルー) トレー:ブルー

    サカセ化学工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    16日以内出荷
    臨時の内服・外用・注射薬や持参薬などの収納に対応。カギ付シャッター、カギ付保管庫で、盗難防止や管理薬品の保管に適しています。
  • 臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ブルー) トレー:ピーチ サカセ化学工業

    臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ブルー) トレー:ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    16日以内出荷
    臨時の内服・外用・注射薬や持参薬などの収納に対応。カギ付シャッター、カギ付保管庫で、盗難防止や管理薬品の保管に適しています。
  • 臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ピーチ) トレー:透明 サカセ化学工業

    臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ピーチ) トレー:透明

    サカセ化学工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    16日以内出荷
    臨時の内服・外用・注射薬や持参薬などの収納に対応。カギ付シャッター、カギ付保管庫で、盗難防止や管理薬品の保管に適しています。
  • 臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ピーチ) トレー:ピーチ サカセ化学工業

    臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ピーチ) トレー:ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    16日以内出荷
    臨時の内服・外用・注射薬や持参薬などの収納に対応。カギ付シャッター、カギ付保管庫で、盗難防止や管理薬品の保管に適しています。
  • 調色セット容器のみ ヨトリヤマ(世取山)

    調色セット容器のみ

    ヨトリヤマ(世取山)(30件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(100枚)
    当日出荷
    用途調色セット用内容器材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ブルー) トレー:透明 サカセ化学工業

    臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ブルー) トレー:透明

    サカセ化学工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    16日以内出荷
    臨時の内服・外用・注射薬や持参薬などの収納に対応。カギ付シャッター、カギ付保管庫で、盗難防止や管理薬品の保管に適しています。
  • 剪定鋏ユニーク 岡恒

    剪定鋏ユニーク

    岡恒(96件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
  • 臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ピーチ) トレー:ブルー サカセ化学工業

    臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ピーチ) トレー:ブルー

    サカセ化学工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    16日以内出荷
    臨時の内服・外用・注射薬や持参薬などの収納に対応。カギ付シャッター、カギ付保管庫で、盗難防止や管理薬品の保管に適しています。
  • フラットファイルJ ナカバヤシ

    フラットファイルJ

    ナカバヤシ(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
    材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2とじ厚(mm)15エコマーク認定番号18 112 149
  • 臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ピーチ) トレー:ニュートラル サカセ化学工業

    臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ピーチ) トレー:ニュートラル

    サカセ化学工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    16日以内出荷
    臨時の内服・外用・注射薬や持参薬などの収納に対応。カギ付シャッター、カギ付保管庫で、盗難防止や管理薬品の保管に適しています。
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(241件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ブルー) トレー:ニュートラル サカセ化学工業

    臨時・持参薬キャビネット MR64-AS101B5B(ブルー) トレー:ニュートラル

    サカセ化学工業
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    16日以内出荷
    臨時の内服・外用・注射薬や持参薬などの収納に対応。カギ付シャッター、カギ付保管庫で、盗難防止や管理薬品の保管に適しています。
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • ホワイトボードマーカー ナカバヤシ

    ホワイトボードマーカー

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    イレーザー&マグネット付。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
    軸径(Φmm)12.2線幅(mm)丸芯 約2インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付きマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応イレーザーあり
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    光(5件のレビュー)
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
    材質エラストマー樹脂タイプ差し込みタイプ
  • クリップボード オープン工業

    クリップボード

    オープン工業(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
    材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
  • Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋

    KYO-EI(58件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチールタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°
  • ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EI

    ラグナット・スーパーコンパクト

    KYO-EI(74件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
    材質スチール全長(mm)22タイプ袋テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • でんでん帽(標準丸型) 東京メディカル

    でんでん帽(標準丸型)

    東京メディカル(13件のレビュー)
    ¥4,690税込¥5,159
    1セット(50枚)
    当日出荷
    毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
    サイズフリー
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター 固定 吊り下げ コンセント

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×雷ガード○埃防止シャッター○
  • 発泡ポリエチレンシート イノアック

    発泡ポリエチレンシート

    イノアック(22件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
  • デスクトレー ナカバヤシ

    デスクトレー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    ¥368税込¥405
    1個
    当日出荷
    A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
    材質ポリプロピレン
  • Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 袋

    KYO-EI(36件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキ六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業

    ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入

    新北九州工業(3件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
    材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)色水色使用の目安約1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)40~50
  • ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック)

    ダイヤルタイマー(11時間形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    定格15A 100V ACタイマー時間11時間時間設定単位15分
  • OAロッキングチェア ナカバヤシ

    OAロッキングチェア

    ナカバヤシ(10件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1脚
    当日出荷
    座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。 ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
    組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン色ブルー座面クッション材ウレタン材質座・背もたれ:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム幅(mm)535種類オフィスチェア奥行(mm)480全高(mm)820~940キャスターあり張地ポリエステル本体質量(kg)7.5機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構座面高さ(mm)435~555RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)480×440キャスターの有無あり
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • H型 オルファ

    H型

    オルファ(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    強靭な刃厚0.7mmの特大H刃を装着。 力がよくかかり疲れにくい、ラバー製滑り止め付き特大型カッターです。
    仕様ネジロック式トラスコ品番360-7577全長(mm)170色イエロー質量(g)137規格H型適合替刃・カッター特大H刃(HB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
  • オープナー NTカッター

    オープナー

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(20個)
    当日出荷
    用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに仕様ステンレス刃使用色5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート材質(本体)ABS樹脂質量(g/本)13材質(刃)ステンレスサイズ(mm)88×60×5
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
    タイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数10コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネット○プラグ形状スイング間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです耐トラッキング○
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社

    バルブ標識 スライド式開閉札

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
    形状標識区分バルブ取付方式札
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
  • チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100