1枚(2000枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質A-PET
寸法(Φ×mm)外寸:直径104×7
1枚(2000枚)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
かき氷用におすすめです。
商品タイプ本体
材質CF
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ蓋
材質A-PET
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474
アズワン品番65-7725-19
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7473
アズワン品番65-7497-90
1セット(250個)
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×93
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品収納ケース
寸法(mm)540×280×390
1個
¥845,000
税込¥929,500
16日以内出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。
約3時間後には、加工が可能です。
用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)ライトブルー
剪断強度(N/mm2)2.4(348psi)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)180
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、プラスチック充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間36時間
使用可能時間(分間)20
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)65
硬度(ショア D)65
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×16~22本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×18~24本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
1.アゴ付梁受け・大引き受け金物は、梁同士、横架材同士、土台・大引きの接合に使用する金物です。2.木材のボルト穴あけ加工が不要の為、作業効率がアップしました。3.アゴ付きの為、位置決めが簡単に出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ