39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

滝を下る繊細な水の流れをイメージ。
仕様●材質区分:カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ
1ケース(16枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス スタイルWF
滝を落ちる繊細な水の流れをデザイン。
仕様第一種適合品、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(ハイ&ローループパイル) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)17.3 パイル長(mm)High3.5、Low2.5 素材パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合 パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1袋(10個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)








1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)









1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2209種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)5.8 表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000) 材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





メーカー名:カワサキ。メーカー品番:36001-0580-777
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷



ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種MSI PE62 7RD-1482JP 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種MSI PE62 7RD-1482JP 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M18X1 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.68MB) 図解NoGSW105 アンローダ部品 6カクナット_No.9、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.23、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.4、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.21、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 6カクナット_No.9、KSW10-M アンローダ部品_No.9、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.23、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.9、GSW10-M アンローダ部品 6カクナット_No.9、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.20、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.21、MBW270E-M 調圧弁部品_No.20、SF22GW アンローダ部品_No.20、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.20、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.8、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.21、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.9など
1個
315 税込347
7日以内出荷