55,653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA423RB-11.2 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1袋(10個)
105 税込116
当日出荷


内径d(Φmm)11.2 外径D(Φmm)15.2 材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-11.2 厚さT(mm)1.25±0.1 JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-11.2
1個
290 税込319
翌日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)104 直径(Φmm)11.2 溝長(mm)47 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,488 税込4,937
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)151 直径(Φmm)11.2 溝長(mm)94 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1本
59,980 税込65,978
59日以内出荷

適合クリエラガラスドア 内径×外径(Φmm)7.4×11.2 厚さ(mm)1 仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径d(Φmm)11.0±0.18 材質ニトリルゴム(1種B) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RC-11.2 外径(Φmm)15.8 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1個
270 税込297
当日出荷

トラスコ品番227-4988 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-11.2 内径(Φmm)11 外径(Φmm)15.8 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11.2
1個
780 税込858
当日出荷



BIGM(丸山製作所)スペーサ 11.2X18.5X0.9
部品名称スペーサ 11.2X18.5X0.9 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoMDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.18、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.18
1個
169 税込186
7日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0508-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)10.7 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

1個
600 税込660
翌日出荷


トラスコ品番227-1742 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-3290 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,198 税込7,918
9日以内出荷

仕様●電球サイズ:5 mm●端子タイプ:ハンダタブ●ベゼル色:メタリック (ニッケルめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スペーサ 11.2X18.5X0.9
部品名称スペーサ 11.2X18.5X0.9 関連資料(1.07MB) 図解NoBL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.18
1個
169 税込186
7日以内出荷

1個
129 税込142
5日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0508-P2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)10.7 内径許容差(mm)±0.24
1個
109 税込120
6日以内出荷

ワルターHSS-E VA Inox 8D TFT Φ11.2
エコ商品
トラスコ品番226-8461 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ11.2
エコ商品
トラスコ品番227-3162 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-6289 切刃形状N 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

仕様●インダクタンス:14 μH●最大直流電流:11.2A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:6mm アズワン品番65-6930-12
1個
419 税込461
7日以内出荷

トラスコ品番228-1030 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
7,598 税込8,358
9日以内出荷



OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。
仕様受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合不可 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)-30~50 消費電力(W)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×42×100 周波数入力:12.2~12.75GHz、出力:1000~1550MHz 電源(DC-V)15 局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット) 雑音指数(dB)0.9(0.8~1) 利得(dB)50~58
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

1個
109 税込120
5日以内出荷

1個
269 税込296
5日以内出荷

1個
109 税込120
5日以内出荷

材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)A:32、B:22、C:200、D:115 使用荷重(t)11.2
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷



種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP11.2N 部品番号NOK:CO00010-B JIS呼び旧JIS:P11.2 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11 内径許容差(mm)±0.18 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ11.2
エコ商品
トラスコ品番228-9084 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
59,980 税込65,978
9日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP11.2N 部品番号NOK:CO00010-L JIS呼び旧JIS:P11.2 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)11 内径許容差(mm)±0.27 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷