カテゴリ
- 住設機器(41)
- 空調・照明・電設資材(38)
- パソコン/周辺機器(35)
- 制御機器(33)
- 機構部品(19)
- バイク部品(13)
- バイク純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 電気材料(7)
- 測定用品(7)
- 切削工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(5)
- カー用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業工具(4)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーリツ(40)
- メディアカバーマーケット(26)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SCHURTER(12)
- TRACO POWER(11)
- ホンダ(9)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- brembo(6)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- DAIKO(大光電機)(5)
- タンガロイ(4)
- 水本機械製作所(4)
- トリニティ(4)
- NOK(3)
- マルエヌ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「11.6 24 10」の検索結果

オイルシール K-PIT
KITACO(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等主な適合純正品番91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901サイズ11.6×24×10
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシールセット
CF POSH(21件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3個)当日出荷オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
ラバーステップ
NTB(111件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール 91206-PE6-004
Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004適合メーカーHONDA
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷から4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式硬度3H透過率(%)70±5取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
地デジ/BS/CS 11.6インチコンパクトテレビ
ダイアモンドヘッド¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷立て掛け・吊るし・ドライブ中など場所を問わずに楽しめる、ヘッドレストに設置できる車載バッグ付属の11.6インチコンパクトテレビ。地デジもBS/110℃Sも視聴できる3波受信チューナー搭載。HDMIとRCA入力の2系統に対応し、DVDプレーヤーと繋いでモニターとしての使用も可能。またUSBメモリ等をご用意いただくことでテレビ放送の録画も可能です。その他【電子番組表】8日寸法(mm)278×198×29質量(g)700消費電力(W)20(待機時0.5)電源【アダプター】AC100V(50/60Hz)【本体】DC12V3.0Aチャンネル数【地上デジタル】UHF13-62ch【BSデジタル】トランスポンダBS1-BS23【110℃Sデジタル】トランスポンダND2-ND24(12ch)スピーカー2W+2W液晶モニター11.6インチTFT/LEDバックライト/1366×768RGB出入力端子電源入力・アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS/CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット再生可能ファイル形式【メディアプレーヤー】MP4,MP3、JPEG ※全ての再生を保証するものではありません
チップ DCMT-24
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入
VIOLAMO(ビオラモ)¥26,980税込¥29,6781箱(24包×10枚)翌々日出荷透明性に優れており観察等に適しています。 底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。仕様●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)アズワン品番4-5746-01
液晶保護フィルム ASUS BR1104F 2024年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS BR1104F 2024年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
Microchip レギュレータ チャージポンプ 11.6 V, 6-Pin, TC1240AECHTR
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 11.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS BR1104F 2024年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS BR1104F 2024年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム ASUS Vivobook Go 12 E210KA 2024年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook Go 12 E210KA 2024年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
電気/機械用サーモグラフィE76(24)
イチネンTASCO¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS BR1104F 2024年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS BR1104F 2024年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
キーボードカバー シリコン と ASUS BR1104F 2024年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種ASUS BR1104F 2024年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット光沢
液晶保護フィルム ASUS Chromebook Flip CX1 ( CX1102FKA ) 2024年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook Flip CX1 (CX1102FKA) 2024年版取付方式シリコン吸着解像度1366×768対応インチサイズ11.6インチ特性ブルーライトカット反射防止
ノートPC ケース と ASUS BR1104F 2024年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS BR1104F 2024年版材質ポリエステル質量(g)【バッグ】184対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】350×250×20特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】330×235
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS BR1104F 2024年版 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS BR1104F 2024年版硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155mm (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Vivobook Go 12 E210KA 2024年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS Vivobook Go 12 E210KA 2024年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366x768)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip CX1 (CX1102FKA) 2024年版 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS Chromebook Flip CX1 (CX1102FKA) 2024年版取付方式両面テープ/スライド式解像度1366×768対応インチサイズ11.6インチのぞき見防止対応(180度)