カテゴリ

  • 自動車純正部品(261)
  • トラック純正部品(259)
  • バイク純正部品(196)
  • 農業機械(162)
  • バイク部品(126)
  • 制御機器(121)
  • 切削工具(87)
  • 厨房用品(72)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 測定用品(64)
  • 卓上消耗品(60)
  • メカニカル部品(60)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 溶接用品(52)
  • 電気材料(52)
  • 機構部品(47)
  • 介護用品(38)
  • 作業工具(35)
  • 物流用品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 清掃用品(25)
  • 自転車部品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • オフィス家具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 安全保護具(22)
  • 梱包用品(21)
  • 医療(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 事務用品(20)
  • 家電(18)
  • 塗料(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 日用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 安全用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 建築金物(11)
  • 研磨材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 防災用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • カー用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業服(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 住設機器(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110×70」の検索結果

関連キーワード
2,472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    119税込131
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 テープ付き モノタロウ

    OPP袋 テープ付き

    モノタロウ(204件のレビュー)
    289税込318
    1パック(100枚)
    当日出荷
    封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
    用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    419税込461
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(218件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 テープ無し モノタロウ

    OPP袋 テープ無し

    モノタロウ(203件のレビュー)
    269税込296
    1パック(100枚)
    当日出荷
    封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
    用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    159税込175
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋(シール付) スマートバリュー

    OPP袋(シール付)

    スマートバリュー(14件のレビュー)
    259税込285
    1パック(100枚)
    当日出荷
    シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
    仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
  • OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)

    HEIKO(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1包(100枚×10パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋(シールなし) スマートバリュー

    OPP袋(シールなし)

    スマートバリュー(7件のレビュー)
    349税込384
    1パック(100枚)
    当日出荷
    シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
    仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
  • 業務用OPP袋 T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    業務用OPP袋 T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1パック(1000枚)ほか
    当日出荷
    業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
    透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)

    HEIKO(3件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤスロープFRP 70-105・110/-/70-105・110 シンエイテクノ

    ダイヤスロープFRP 70-105・110/-/70-105・110

    シンエイテクノ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • 100x110x70mm 耐震ネバロック(2個) エスコ

    100x110x70mm 耐震ネバロック(2個)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    種別開閉防止具エスコ品番EA979AJ-11
  • パッド 110X70X1.0 39156-0733 Kawasaki

    パッド 110X70X1.0 39156-0733

    Kawasaki
    819税込901
    1個
    欠品中
    代表車種ZX1000JBF
  • バンド(リム) 110/70-17(D) 41023-0002 Kawasaki

    バンド(リム) 110/70-17(D) 41023-0002

    Kawasaki
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250M7F主な適合純正品番41023-1124
  • バンド(リム) FR 110/70-17 41023-0015 Kawasaki

    バンド(リム) FR 110/70-17 41023-0015

    Kawasaki
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250VGF
  • マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL DAYTONA(デイトナ)

    マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
    タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 110×70 ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 110×70

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×68.2参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(110×70Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(110×70Φmm)

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×68.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • タイヤ RX02 F チューブレス 110/70-17 M/C T/L 新 IRC

    タイヤ RX02 F チューブレス 110/70-17 M/C T/L 新

    IRC
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方
    サイズ110/70-17 M/C 54HタイプT/L外径(mm)591標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.75-3.50トレッド幅(mm)109
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    769税込846
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    5,498税込6,048特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • CD Series(CDG1BN50-110+70Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-110+70Z)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)110ストロークB(mm)70
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ

    ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)

    カンペハピオ(41件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(7L)
    当日出荷から10日以内出荷
    [幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
    用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
  • 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ

    油性トップガード 油性多用途(つやあり)

    カンペハピオ(23件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1缶(7L)
    当日出荷から5日以内出荷
    [屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
    用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
  • ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオ

    ハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)

    カンペハピオ(16件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(7L)
    当日出荷から9日以内出荷
    ■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
    用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,398税込8,138特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)

    L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

    YSK(山脇産業)(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
  • マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ

    マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1缶(7L)
    当日出荷から3日以内出荷
    [落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
    用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
  • 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ(31件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1缶(7L)
    当日出荷から5日以内出荷
    ■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。特性速乾主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋外使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • 110x 70mm 数字表示器(マグネット式) エスコ

    110x 70mm 数字表示器(マグネット式)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
    材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット仕様本体裏面、粘着テープ付エスコ品番EA983BB-61寸法(mm)110×70
  • TENQOO直付110形W70プル 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70プル

    東芝ライテック
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • TENQOO直付110形W70 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)3保護等級IP20
関連キーワード
...