形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
極数7
仕様ピンコンタクト
材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC300
寸法A(mm)18.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(mm)3.0
定格電流(A)5
寸法E(mm)12.5
表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
コネクタ形状SFレセプタクル
寸法B(mm)25.0
寸法C(Φmm)M18
結合方式ねじ
寸法G(Φmm)15.0
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型
形状ストレート
定格電流(A)2
コネクタ形状プラグ
結合方式バヨネットロック
結線方法はんだ
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回
材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ
タイププッシュプル丸形コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電流(A)2
適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下
材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ
材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)
使用湿度範囲85以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)8以下
材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
チェーン形式センターローラ
PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。
着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状プラグ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
コネクタ形状ジャック
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
寸法D(mm)120
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
寸法C(Φmm)21
寸法B(Φmm)M18
結合方式ネジ
防水性300KPa(結合時)
コネクタ形状SFレセプタクル
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合
結線方法ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
材質(本体)ステンレス
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
チェーン形式センターローラ
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式センターローラ
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
表面処理硬質クロムメッキ
チェーン形式センターローラ
規格18X14.5
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB)
図解NoMSW1511-F アンローダ部品_No.20、MSW1110-M アンローダ部品_No.21、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.21、GSW15C-H アンローダ部品 ベンザ_No.20、MLKW1511H アンローダ部品_No.21、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.21、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.21、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.21、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.21、MBW1511S アンローダ部品_No.21、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.21、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.21、MSW1110-S アンローダ部品_No.21、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.21、MSW1108-F アンローダ部品_No.20、GKW12B アンローダ部品_No.21、GKW15B アンローダ部品_No.21、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.21、GSW15C アンローダ部品 ベンザ_No.21、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.21、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.21、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44582、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.21、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.21、MSW1511-S アンローダ部品_No.21、MSW1211S アンローダ部品_No.21、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.21、MPW3000E アンローダ部品_No.21、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.21、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.21、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.21
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格30-M8X36.8カタネジ
部品名称ボウシンゴム
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoMS315EW フレーム部品_No.5、MKW1513-SEN2 フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.3、MBW270E-M 本体部品_No.7、MS415EW-1 フレーム部品_No.5、MKW1210H(JP) フレーム,各部取付部品_No.16、SD41ED-2 希望付属品部品_No.4、MK31EC-2 希望付属品部品_No.4、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.3、MS315EW-1 フレーム部品_No.5、MS410EC-3M フレーム部品_No.10、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.8、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.3、MSW1511-S フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.3、TSW41 フレーム、各部取付部品_No.8、MSW1108-F フレーム部品_No.3、TSW12H フレーム、各部取付部品_No.13、TSW12B フレーム、各部取付部品_No.10、MS413EW-2K -A フレーム部品_No.5など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。)
高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。
回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。
型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5
温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )
定格出力±1.6mV/V
保護等級IP40相当
ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定)
絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
許容過負荷120 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
誤差定格出力:±0.32mV/V
関連キーワード