「115ω」の検索結果

88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)



汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装リール 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)



1個
299 税込329
欠品中

1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ω
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時) 定格電力(W)1 最大使用電圧(V)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 200Ω 0.6W ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
61 税込67
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
540 税込594
当日出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder ノンラッチングリレーですFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 12 V dc の Coil 電圧と 20 A のスイッチング電流で動作します。このモジュラモノステーブルリレーは、 5000 V AC1 定格の 20 A 、 250 V ac 、カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 17.5mm幅 35 mm DIN レール取り付けハウジング 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命は 500 x 103 サイクルです 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リード線形抵抗器 UPF50シリーズ
エコ商品
仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm最小温度係数:5ppm/℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 1.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 115 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー。直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まる。スピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側) 対応DT-01/01+ / DT-E1/E1+
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷


スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB 対応DT-01 / DT-E1
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
90 税込99
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)760 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88 測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600 接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s. 測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-71
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


スリーピークストラスねじプライヤー
トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)115 全長(mm)116.5 トラスコ品番776-7528 材質S58C 質量(g)65 使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(くわえ部)50~58 表面抵抗値(Ωsq)1×106~109 材質(バネ)プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット(25個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (877種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)65.0(フレーム) 質量(g)180 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)22×26×65
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
仕様一次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 115Ω二次DC抵抗 = 115Ω寸法 = 12.8 x 7.5 x 9mm実装タイプ = 表面実装終端タイプ = はんだ奥行き = 9mm長さ = 12.8mm幅 = 7.5mm絶縁電圧 = 1.5kV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
879 税込967
7日以内出荷


1袋(5個)ほか
87 税込96
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1684種類の商品があります)