カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • 切削工具(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 電動工具(17)
  • バイク部品(13)
  • 作業工具(11)
  • 農業機械(9)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11ah」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT マスター SHIMANO(シマノ)BT マスターSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。
高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
DIAMOND 丸穴ポンチAH11.0 DIAMONDDIAMOND 丸穴ポンチAH11.0DIAMOND
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3398材質質量(g)212
DIAMOND 長穴ポンチAH11.0x16.5 DIAMONDDIAMOND 長穴ポンチAH11.0x16.5DIAMOND
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3437材質質量(g)221
7本組/89mm [+ -]ドライバービット エスコ7本組/89mm [+ -]ドライバービットエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AH-9
8.0mm ブロック用回転ドリル エスコ8.0mm ブロック用回転ドリルエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-8
11.0mm ブロック用回転ドリル エスコ11.0mm ブロック用回転ドリルエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-11
8.5mm ブロック用回転ドリル エスコ8.5mm ブロック用回転ドリルエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-8.5
5本組/M4-M10 [XZN]ドライバービット エスコ5本組/M4-M10 [XZN]ドライバービットエスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AH-10
10.0mm ブロック用回転ドリル エスコ10.0mm ブロック用回転ドリルエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-10
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
14,980税込16,478
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
12.7mm ブロック用回転ドリル エスコ12.7mm ブロック用回転ドリルエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-12.7
12.5mm ブロック用回転ドリル エスコ12.5mm ブロック用回転ドリルエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-12.5
10.5mm ブロック用回転ドリル エスコ10.5mm ブロック用回転ドリルエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-10.5
換気扇スイッチ 入切・強弱 Panasonic(パナソニック)換気扇スイッチ 入切・強弱Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
URL公開予定日:2026/4/1
付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル・マイスター汎用ドリルヘッド DMP タンガロイドリル・マイスター汎用ドリルヘッド DMPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC タンガロイドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMCタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
絶縁プレート 日東工業絶縁プレート日東工業
9,898税込10,888
1セット(4個)
5日以内出荷
材質POM質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴ボールゲージSUS(精密タイプ)全晴
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
スリップオンライン ステン JMCA S-Y2SO11-AHCSSJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステン JMCA S-Y2SO11-AHCSSJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2SO11-AHCSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:※認証型式を必ず確認してください!認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J。※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21タイプ:スリップオン色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:2.8重量[キログラム]:0.9材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:MOTO-GPスタイル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13Jエンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405ESTD 最大出力:24.19kW/12100rpm最大出力:24.56kW/12150rpmSTD 最大トルク:21.9Nm/10100rpm最大トルク:22Nm/10100rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSY3SO1JMCA認証番号:JMCA1016109007
仕様JMCA対応付属品ガスケット材質サイレンサー:ステンレス形状MOTO-GPスタイル型式JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J質量(kg)0.9、STD:2.8ステンレス区分マフラータイプスリップオン加工
2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-11渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P11 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ MTOポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部OリングのみMTO
99税込109
1個
12日以内出荷
適合PA-1011A危険物の類別非危険物
キヤブレタ(F) 三菱キヤブレタ(F)三菱
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷
フアンカバー 三菱フアンカバー三菱
8,498税込9,348
1個
14日以内出荷
6ES7241-1AH32-0XB0 SIEMENS6ES7241-1AH32-0XB0SIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールゲージワイヤー(精密タイプ) 全晴ボールゲージワイヤー(精密タイプ)全晴
239,800税込263,780
1セット
18日以内出荷から25日以内出荷
くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(515件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。