1,277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限4年
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●500g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用
1個
6,398 税込7,038
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5 使用推奨期限2年
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

大型カッターナイフの決定版。紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430) 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です 質量(kg)14.7 種類自走用 機能背折れ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88 高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66 関連資料(1.25MB) 前座高(cm)44 後座高(cm)41 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40 車輪サイズ(inch)前:6、後:22 走行タイプ自走 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
23,980 税込23,980
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルケイ(国際化工)山茶花 ミニむし碗
日本の自然が育てた花をあたたかな絵柄で表現。 日本人のこころを捉えて離さない「さざんか」をモチーフに。心を和ませる雰囲気が食卓いっぱいに広がります。 老若男女を問わず、親しんでいただける器ですので、産業給食はもちろん、病院・高齢者施設など、アットホームな雰囲気を大切にしたい場所には特におすすめできます。
食器の種類和食器 山茶花 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)
エコ商品、RoHS
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ブラック サイズM 質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2 電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式ワイヤレス 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能800/1200/1600dpi 切替式 周波数無線:2.4GHz 連続使用時間(時間)約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 連続待機時間約1年間 取扱説明書(2.17MB) 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式BlueLED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)89 両頭機能片頭 エスコ品番EA611BS-3 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
1本
379,800 税込417,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

水本機械製作所アルミカラビナ環付き
RoHS
材質アルミ軽合金 タイプ環付 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-41
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-42
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-25 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)14 エスコ品番EA611BS-14 本数1
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-24 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-21 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 ODグリーン 奥行(mm)1800 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4 アズワン品番65-9308-99
1セット(8枚)
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134858●商品名:3867/4●サイズ:T20●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-46
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-45
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT20 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-23 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611BS-22 先端形状トルクス 本数1
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-44
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 質量(g)475 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162 衝撃吸収ライナー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
1本
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

単式レール機構を採用。シンプルで安全なキャビネットです!。引出し開閉率85.4%(427mm)。標準仕切り付きで、軽量で細かな部品の保管にオススメ!。粉体塗装(ブラック&シルバー)で綺麗な状態をキープ!。完成品で直ぐ使える!
仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き 材質スチール製:本体・引出し・仕切り板(シルバー)、アルミ製:引手 高さ(mm)1281 奥行(mm)557 間口(mm)591 最大積載量(kg)600 色(本体)ブラック 均等積載量(kg/段)50 グリーン購入法適合 引出しシルバー
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30) 全長(mm)89 サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷