カテゴリ
- 農業機械(8,035)
- メカニカル部品(206)
- 制御機器(123)
- 油圧機器・油圧ホース(117)
- バイク純正部品(108)
- ねじ・ボルト・釘(70)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- 自動車純正部品(60)
- パソコン/周辺機器(60)
- 作業工具(60)
- 機構部品(52)
- バイク部品(45)
- 切削工具(36)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 科学研究・開発用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 物流用品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 作業服(17)
- 防災用品(16)
- オフィス家具(15)
- 店舗什器・備品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 電気材料(11)
- 自転車部品(11)
- 家電(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- トラック純正部品(9)
- 電動工具(9)
- 梱包用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 事務用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 建築金物(6)
- 医療(6)
- 溶接用品(5)
- 清掃用品(5)
- 介護用品(5)
- 手袋(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 住設機器(3)
- カー用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 完成車(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(8,020)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(75)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- KANA(片山チエン)(24)
- Kawasaki(16)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- MAZDA(マツダ)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- RS PRO(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
- エスコ(12)
- トヨタ(15)
- ニッセイ(15)
- ニッタ(12)
- ホンダ(63)
- ボウエキ(BOUEKI)(14)
- 三木プーリ(13)
- 大阪魂(69)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「17 28 7」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から10日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
17x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥575税込¥6331枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
白 28 AWG AWM1517-28 7 -TA WHITE 20M 1巻 20m入
潤工社¥13,980税込¥15,3781巻(20m)6日以内出荷JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-142アズワン品番65-7479-22
緑 28 AWG AWM1517-28 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入
潤工社¥13,980税込¥15,3781巻(20m)6日以内出荷JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-120アズワン品番65-7479-20
深溝玉軸受 6900番台 開放形
(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ゴウセイジユシマルパッキン17X28X1.5
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格17X28X1.5部品名称ゴウセイジユシマルパツキン17X28X1.5図解NoMH9B 本体部品_No.12、MHU18D 本体部品_No.13、BIG-Mカタカケ9ガタDX 本体部品_No.13、MH9D 本体部品_No.12、GH-9A ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン17X28X1.5_No.14、MH17D 本体部品_No.12、MH13D 本体部品_No.14、BIG-Mカタカケ9ガタ 本体部品_No.13、MHU15D 本体部品_No.12
車両塗装用マスキングテープ
ニチバン(42件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3巻)ほか当日出荷安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
キユウスイベンザ 7X28X3.8
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格7X28XT3.8部品名称キユウスイベンザ 7X28X3.8図解NoSSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.33、BSA-420JES 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.44、BSA-420JEW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.47、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.42、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.45、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.40、MS753 -A クランクケース,吸水弁部品_No.46、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47など
深溝玉軸受 6900番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-17シリーズ
コノエ¥66,980税込¥73,6781本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷から72日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
...