377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用プラスチックアダプターです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用のプラスチックアダプター トラスコ品番805-1565 穴径(Φmm)12.7 アズワン品番64-5182-08
1個
299 税込329
翌々日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-21 材質Alnico5 寸法(mm)Φ12.7×9.5 質量(g)6 穴径(Φmm)4.4 溝幅(mm)4.0~7.2 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])7[0.7]
1個
500 税込550
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(100セット)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 差込角(inch)1/4(6.35mm) 寸法L(mm)23 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベアリングケース
部品名称ベアリングケース 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.26、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.26、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.26、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.26、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.26、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.26、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-2部品_No.26、SSA-Z600V-1 動力噴霧機2 (MS1000F)部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.26、SSA-α603-1 動力噴霧機-1部品_No.26、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.26、BSM-640SLT 14M 動力噴霧機部品_No.26、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.ベアリングケースなど
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 取付方式ポール取付 仕上上下ヒートカット 表示内容北海道物産展 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ
材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング 刃形ストレート 被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
1本
12,980 税込14,278
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

Phoenix Contact スリーブハウジング B24 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B24●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5344 アズワン品番65-7761-23
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
刃長l1(mm)30 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)12
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ
1個
279 税込307
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)




グンゼ(チューブ)PFAチューブ(インチサイズ)
エコ商品
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ポートコネクター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Mc.S.Pのギャルソンエプロンです。腰に着けるだけのタイプのエプロン。腰ヒモは自分のウエストサイズに合わせられるように長めの設定で、窮屈感や圧迫感なく料理に集中ができます。フロントのポケットはスマホやメモが入る大きさで便利に使えます。裾にスリットが入っているので足さばきもよく、動き回る広いキッチンでもおすすめ。調味料を取るのにしゃがんだり立ったりするにも楽な仕様です。丈夫でシンプルなので、年齢や性別、流行も問わずに長く着用できて◎。料理以外でも、DIYのように家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどでも重宝します。
仕様[仕様・特徴]:フロントポケット×3/腰ひも取外し不可/フロントスリット有 ブラック 幅(cm)80 混率(%)ポリエステル 80%, 綿 20% 寸法(cm)腰ヒモ(片側):140 高さ(cm)68
1枚
3,900 税込4,290
6日以内出荷

Mc.S.Pのビブエプロンです。2本で2メートルもある長めの腰ヒモはウエストサイズ100cm以上でも余裕でグルっと結べるエプロンです。胸まで覆えて服をしっかり保護できるビブエプロンタイプなので、料理だけでなくDIYや掃除、庭仕事、BBQ、キャンプなどでも重宝します。
仕様[仕様・特徴]:フロントポケット×4/ペン差し×2/腰ひも取外し不可/首ひも調節可能/フロントスリット有 ブラック 幅(cm)80 混率(%)ポリエステル 80%, 綿 20% 着丈(cm)92 寸法(cm)腰ヒモ(片側):102、首ヒモ:64
1枚
4,900 税込5,390
6日以内出荷