1,627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
351 税込386
当日出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。 種類産業機械用ケーブル うす灰(艶消し) 材質(シース)ソフトビニル 材質(絶縁体)耐熱ビニル 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)500(空中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 12芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路は 12 mm です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9399 アズワン品番65-7388-02
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3377 アズワン品番65-7448-72
1個
509 税込560
6日以内出荷

1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
254 税込279
当日出荷

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1824 アズワン品番65-7400-45
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 12芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 12 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9397 アズワン品番65-7417-20
1個
819 税込901
7日以内出荷

インシュレータ:ベージュ色 質量(g)28.1 極数12 定格電流(A)7 材質(コンタクト)黄銅 ロック構造:プッシュプル 被覆外径(mm)適用:Φ7.30 - 8.20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)22 処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A アズワン品番65-7400-90
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用
仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用
仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用
仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
78,980 税込86,878
5日以内出荷

用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用
仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
50,980 税込56,078
5日以内出荷

仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用
仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用
仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 12長さ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)12芯用MPOアダプターモジュール
Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール 芯数12
1式(10個)ほか
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
86,980 税込95,678
7日以内出荷

1本
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷

1本
73,980 税込81,378
7日以内出荷

1本
48,980 税込53,878
7日以内出荷

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷