カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • 制御機器(32)
  • トラック純正部品(20)
  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(11)
  • 保管用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1203s」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IL1203S XP POWERIL1203SXP POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IL1203S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, IL1203SXP POWER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)7.5シリーズIL定格電力(W)2出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)400効率72%入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ILシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのILシリーズは、信頼性の高いシングル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は84 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 84 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±20%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1200番台NTN(エヌティーエヌ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(14枚)
当日出荷から10日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 2.31W, NCS3S1203SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 2.31W, NCS3S1203SCMurata Power Solutions
37,980税込41,778
1セット(23個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 2.31W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 700mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±2%●絶縁電圧: 1.5kV dc●幅: 9.45mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●代表規格: cULus認定、RoHS対応、UL60950℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
(S1203)MOUNTING SUB 日野自動車(S1203)MOUNTING SUB日野自動車
26,100税込28,710
1個
7日以内出荷
(S1203)MOUNTING、ENG 日野自動車(S1203)MOUNTING、ENG日野自動車
3,654税込4,019
1個
7日以内出荷
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
5,998税込6,598
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
659税込725
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ハーフユニオン
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ハーフユニオン (H~) SMCハーフユニオン (H~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオンねじの種類R
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
(S1203)CAP SUB-ASSY 日野自動車(S1203)CAP SUB-ASSY日野自動車
1,788税込1,967
1個
7日以内出荷
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
くい込み管継手 エルボユニオン SMCくい込み管継手 エルボユニオンSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオンねじの種類R
フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商フジダブルバンジョー(金属)千代田通商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
(S1203)MOUNTING、FE、LH 日野自動車(S1203)MOUNTING、FE、LH日野自動車
30,015税込33,017
1個
7日以内出荷
チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)群協製作所
565税込622
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(金属)千代田通商
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(英語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1シート(14枚)
当日出荷から9日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属)千代田通商
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクター5/バンジョー 千代田通商タッチコネクター5/バンジョー千代田通商
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
エルボユニオン (KGL~) SMCエルボユニオン (KGL~)SMC
6,498税込7,148
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。
両口チーズユニオン KQB2T SMC両口チーズユニオン KQB2TSMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
ハードキャップ 矢崎化工ハードキャップ矢崎化工(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレスです。 パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)25
ストレート (KGH~) SMCストレート (KGH~)SMC
6,598税込7,258特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー千代田通商
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
スイベルエルボ (L~) SMCスイベルエルボ (L~)SMC
6,798税込7,478
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷