カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • オフィス家具(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1207d」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1207D スリーボンド液状ガスケット1207Dスリーボンド(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番813-0558種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット 1207D スリーボンド液状ガスケット 1207Dスリーボンド
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
トラスコ品番552-8296アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
ヨド物置 エスモ ESF-1207D ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1207Dヨドコウ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)81.5高さ(mm)1613タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1215耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.9有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1532×607扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
液状ガスケット1207 スリーボンド液状ガスケット1207スリーボンド
4,498税込4,948
1本
当日出荷
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
(44112)ピストン カップ ニッサン(44112)ピストン カップニッサン(1件のレビュー)
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
V Series(VZ1120) SMCV Series(VZ1120)SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120) SMCVK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VFS1120) SMCV Series(VFS1120)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120) SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VZ120) SMCV Series(VZ120)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC240V(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式パイロット個別排気
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VZ5120) SMCV Series(VZ5120)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
ツ-ルセツト 三菱ツ-ルセツト三菱
2,298税込2,528
1個
14日以内出荷
VFS1_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCVFS1_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
カツタ-シ-ト,67,5D             57001-1207 Kawasakiカツタ-シ-ト,67,5D 57001-1207Kawasaki
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:57001-1207
S Series(SS5Y5-10L12) SMCS Series(SS5Y5-10L12)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
SS5Y5-10L1 SMCSS5Y5-10L1SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
タンクカバー TDM 850 ライトグレー/ブラック CURRANT YAM BAGSTER (バグスター)タンクカバー TDM 850 ライトグレー/ブラック CURRANT YAMBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1991-1995)
事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット アイリスチトセ事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セットアイリスチトセ
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_FREI片面タイプ・増設セット アイリスチトセ事務用デスク_FREI片面タイプ・増設セットアイリスチトセ
98,980税込108,878
1台
21日以内出荷
高さ(mm)720キャスターなし材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
プラスチックケース マキタプラスチックケースマキタ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
極超小形基本スイッチ D2MQ omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQomron(オムロン)(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から102日以内出荷
奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。