カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「1207d」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1207D スリーボンド液状ガスケット1207Dスリーボンド(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番813-0558種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット 1207D スリーボンド液状ガスケット 1207Dスリーボンド
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
トラスコ品番552-8296アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
液状ガスケット1207 スリーボンド液状ガスケット1207スリーボンド
4,498税込4,948
1本
当日出荷
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
ツ-ルセツト 三菱ツ-ルセツト三菱
2,298税込2,528
1個
14日以内出荷
カツタ-シ-ト,67,5D             57001-1207 Kawasakiカツタ-シ-ト,67,5D 57001-1207Kawasaki
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:57001-1207
タンクカバー TDM 850 ライトグレー/ブラック CURRANT YAM BAGSTER (バグスター)タンクカバー TDM 850 ライトグレー/ブラック CURRANT YAMBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1991-1995)
事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット アイリスチトセ事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セットアイリスチトセ
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_FREI片面タイプ・増設セット アイリスチトセ事務用デスク_FREI片面タイプ・増設セットアイリスチトセ
98,980税込108,878
1台
21日以内出荷
高さ(mm)720キャスターなし材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
プラスチックケース マキタプラスチックケースマキタ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
極超小形基本スイッチ D2MQ omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQomron(オムロン)(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から102日以内出荷
奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
クッキーメイト深型 パール金属クッキーメイト深型パール金属
159税込175
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼品名・タイプクッキー抜型
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
純正番号 16546-7DA0A AY120-NS074
用途メーカー、主要車種ニッサン セレナ 5BA-(C・FC)28 MR20DD R4/12~ 5BA-(NC・FNC)28 MR20DD 4WD R5/ 1~
パッキン(フッソ) UPH型 NOKパッキン(フッソ) UPH型NOK
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
27,980税込30,778
1個
19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
トロ6ミル フレックスフィットねじ式アダプター TR6 ER-M イスカルトロ6ミル フレックスフィットねじ式アダプター TR6 ER-Mイスカル
56,980税込62,678
1本
29日以内出荷
多用途チップ交換式エンドミルフレックスフィットねじ式アダプターです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応