37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。 適合範囲組立部品・高温ネジ 仕様スプレー後の状態:グリース状 トラスコ品番121-0114 材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤 使用温度範囲350℃以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様●ブッシュシリーズ:1210●シャフト径:1 1/4インチ●長さ:25mm●コード番号:237-7673 アズワン品番65-8044-92
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

P・O・Pトレーディングのぼり 飲食店
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)


ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。
材質皿:陶器、ホルダー:ステンレス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


ワンタッチでホールソーの交換が可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板などの穴あけに
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般 ねじD:TW19山8、E:W24山20 寸法A(mm)54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)3900 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容YH-111Px10 YH-0112Px20 YH-0113Px5 YH-0114Px10 YH-0116Px20 YH-0118Px5 YH-0119Px10 YH-0121Px20 YH-0123Px10 YH-0124Px10 YH-0125Px10 YH-0126Px5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたシンプルなワークチェアでありながら機能も充実。コールドキュアモールドフォームを使用した高弾力かつ耐久性のあるシート座面、チルトロック付き最大120°のシンクロロッキング機能、3Dアーム、2Dランバーサポート、上下昇降ヘッドレスト、3Dアームなどデスクワークの快適性を高める機能を備えております。北欧テイストの5つの座面カラーx2つのフレームカラーを組み合わせ10通りのスタイルから毎日の働くにプラス+1の彩りで 毎日のデスクワークを居心地の良い空間に。
キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×72×114~121 座面高(cm)40~47
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー (下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り 仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1 容量(kg)主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックAPC Network Management Card 3 APシリーズ
PowerChute Network Shutdownをお使い頂くための必須オプションとなります。、セキュリティの強化、プロセッサの高速化、メモリ容量を増加。、UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。、※保証書付属しません。
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。コーナーに三角形の凹を入れることにより、強度を持たせ、よじれ等を防ぎます。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

マーレのサーモスタットは、北極の寒さと同じように熱帯の暑さでも機能します。 冷却回路を制御することにより、各エンジンを迅速に正しい動作温度にします。 マーレは、さまざまな要件に対応するさまざまなサーモスタットやその他の温度調節コンポーネントを提供しています。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)UPS Interface Expander 2 AP9624
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。 PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。 3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
質量(kg)0.07 規格C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×121×114 入力【電源コードの数】2 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷


セット内容YH-0112×5/YH-0114×5/YH-0119×5/YH-0121×5/YH-0125×5/YH-0128×5/YH-0129×5/YH-0130×5/YH-0133×5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)255×190×40 関連資料(0.31MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り 仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(3.6kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立
0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。
仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セブンユニフォームパンツ・兼
ホワイト 仕様ウエストゴム・紐入、フロントボタン留め 種別パンツ 混率(%)綿100 対象男女兼用 生地カツラギ
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
889 税込978
4日以内出荷

ソロキャン・登山向けドリッパー。折りたたんでコンパクトに持ち運べるアウトドア用ドリッパーが、さらに使いやすくリニューアル。突起とボタンがドリッパー本体とホルダーをしっかり固定し、サーバーやカップにのせた時の安定性が増しました。外でも、お家で使用いただいているV60ドリッパーの使いごこちを再現いただけます。ドリッパー本体とホルダーの小さな穴は、フックに引っ掛けたり、洗浄後乾かす際に便利です。1~4杯まで対応できる02タイプなので、ソロキャンプから仲間同士のキャンプまでW広いコーヒーシーンでお使いいただけます。01タイプ(1~2杯用)のペーパーフィルターと併せてお使いください。
材質本体/シリコーンゴム、ホルダー/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立前本体/194×114×8、ホルダー/121×60×9 箱寸法(mm)W110×D20×H175 アズワン品番67-3055-75
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
56,100 税込61,710
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)Dキツト 60F-1
備考15A,27,29,30,42,43フクム 規格MW60F 部品名称Dキツト 60F-1 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.69MB) 図解NoMW60050 部品_No.118、MW60014K 部品_No.116、MW60021(SUS316) 部品_No.115、MW60035(2004) 部品_No.121、MW60021K(SUS316) 部品_No.114、MW60014 部品_No.113
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り 指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

YSK(山脇産業)ボルトセット
構成部品ボルト4個(MF101298)ナット4個(MF430122)スプリングワッシャー4個(MF450406) 適合交換推奨品:403EX-101/102/103/104/105/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/123/124/125/126/127の同時交換推奨品になります。 主な適合純正品番MF101298 メーカー三菱ふそう 主な適合車種キャンター
1セット
3,298 税込3,628
6日以内出荷

LD6025 自動剥離機 ラベルディスペンサー LD6025 ラベルモト 動画あり
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)3100 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368 (設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり) アズワン品番64-8592-20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大121) 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷