カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- 制御機器(12)
- 自動車純正部品(4)
- オフィス家具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業服(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Kawasaki(1)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- TDK(6)
- TRACO POWER(3)
- グルンドフォスポンプ(1)
- サンエス(2)
- スズキ(5)
- スリーボンド(1)
- トレード(2)
- ニッサン(3)
- プラス[家具](3)
- ホンダ(8)
- 北川鉄工所(3)
- 東正車輛(1)
- 椿本チエイン(1)
- 浜井電球工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H
スリーボンド¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。トラスコ品番552-9804色白使用温度範囲(℃)-60~250容量(g)100主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
短寸中実回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷ポート無し。超小型、軽量化を追及。ロック、リリーフ内蔵。近接スイッチ取付可能仕様。寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)
北川鉄工所¥439,800税込¥483,7801個3日以内出荷中空ポート付。超小型、軽量化を追及。ロック、リリーフ内蔵。近接スイッチ取付可能仕様。寸法K(mm)15
短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)
北川鉄工所¥459,800税込¥505,7801個3日以内出荷短寸、小型、軽量。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法S(mm)182.2寸法C(mm)168(h7)寸法T(mm)M10寸法K(mm)15寸法U(mm)17寸法V(mm)104最高回転速度(min-1)6000
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI
TRACO POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷から8日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W
TRACO POWER¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:9.55mmアズワン品番65-7218-18
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入
TRACO POWER¥6,298税込¥6,9281セット(10個)7日以内出荷TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-85
のぼり旗 大盛・特盛・鬼盛 蛇柄 No.SNB-1221 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026)
サンエス¥12,900~税込¥14,190~1セット当日出荷から3日以内出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4
のぼり旗 買取UP!強化中
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026)
サンエス¥11,900税込¥13,0901個当日出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240付属品バッテリー本体・取扱説明書セット内容リチウムイオンバッテリー色ブラック質量(g)300(バッテリー)標準持続時間(h)22(弱)、9(中)、4.5(強)充電時間(時間)4Bluetoothなし最大出力電圧(V)12
直管型LEDカメラ
浜井電球工業¥99,980税込¥109,9781本当日出荷既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。 LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。 口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。 録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。 録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。用途屋内用付属品動画閲覧アプリトラスコ品番215-8948材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト質量(g)480消費電力(W)21定格電圧(V)AC100管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198光源色昼白色相当使用場所屋内アズワン品番64-8553-23明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)Ra80標準消費電力料金(円/h)0.567
水平器
BOSCH(ボッシュ)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。用途水平器材質アルミニウム気泡管水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L
MURATA(村田製作所)¥929税込¥1,0221袋(50個)3日以内出荷仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE
TDK¥839税込¥9231袋(5個)3日以内出荷TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7S動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB
TDK¥339税込¥3731袋(10個)3日以内出荷TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持しますMANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
テンショナアセンブリ カムチエーン 11H-12210-02
YAMAHA(ヤマハ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
グルンドフォスポンプ¥1,498,000税込¥1,647,8001台4日以内出荷から28日以内出荷工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。電動機全閉外扇屋外型
表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入
Molveno¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷パネル切抜き22x30mmスナップフィットケータリング機器、HVAC、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています周囲温度:最大120℃他の22x30mmスイッチ製品にも対応しますカラーオプション:B71121H000000橙仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:22 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:25mm●シリーズ:B7アズワン品番65-7251-53
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら