北川鉄工所
短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)
中空ポート付。
超小型、軽量化を追及。
ロック、リリーフ内蔵。
近接スイッチ取付可能仕様。
寸法K(mm)
15
内容量
1個
注意
※近接スイッチは付属していません。お客様の制御装置に合わせて、寸法図を参考にご用意願います。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088665
M1330HA21D
30
10.3
144
M24
油圧力:4
¥
555,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088778
M1221HA21D
21
10.2
138
M20
油圧力:4
¥
507,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088787
M1120HA21D
20
8.2
135
M20
油圧力:3.5
¥
488,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください