短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)
短寸、小型、軽量。
旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
- 最高使用圧力(MPa)
- 油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
- 寸法S(mm)
- 182.2
- 寸法C(mm)
- 168(h7)
- 寸法T(mm)
- M10
- 寸法K(mm)
- 15
- 寸法U(mm)
- 17
- 寸法V(mm)
- 104
- 最高回転速度(min-1)
- 6000
- 内容量
- 1個
注意
※ピストン推力:最高使用油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm2)。※ドレン量は油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。
※画像は代表画像を使用しています。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ


























