カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「1221h」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ポート無し。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)

    北川鉄工所
    439,800税込483,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ポート付。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

    北川鉄工所
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法S(mm)182.2寸法C(mm)168(h7)寸法T(mm)M10寸法K(mm)15寸法U(mm)17寸法V(mm)104最高回転速度(min-1)6000
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
  • 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス

    空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026)

    サンエス
    12,900税込14,190
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240
    付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4
  • 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026) サンエス

    空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026)

    サンエス
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240
    付属品バッテリー本体・取扱説明書セット内容リチウムイオンバッテリーブラック質量(g)300(バッテリー)標準持続時間(h)22(弱)、9(中)、4.5(強)充電時間(時間)4Bluetoothなし最大出力電圧(V)12
  • 直管型LEDカメラ 浜井電球工業

    直管型LEDカメラ

    浜井電球工業
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷
    既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。 LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。 口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。 録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。 録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。
    用途屋内用付属品動画閲覧アプリトラスコ品番215-8948材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト質量(g)480消費電力(W)21定格電圧(V)AC100管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198光源色昼白色相当使用場所屋内アズワン品番64-8553-23明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)Ra80標準消費電力料金(円/h)0.567
  • 水平器 BOSCH(ボッシュ)

    水平器

    BOSCH(ボッシュ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。
    用途水平器材質アルミニウム気泡管水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン
    929税込1,022
    1個
    92日以内出荷
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1