カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1221h」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピラー(L) アウターフロント (L2) MAZDA(マツダ)

    ピラー(L) アウターフロント (L2)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ポート無し。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)

    北川鉄工所
    439,800税込483,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ポート付。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注水ポート付)

    北川鉄工所
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
    最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法S(mm)182.2寸法C(mm)168(h7)寸法T(mm)M10寸法K(mm)15寸法U(mm)17寸法V(mm)104最高回転速度(min-1)6000
  • クッション サイドカバーアッパ 47412-21H00 スズキ

    クッション サイドカバーアッパ 47412-21H00

    スズキ
    127税込140
    1個
    4日以内出荷
  • クッション リヤコンビネーション 47312-21H00 スズキ

    クッション リヤコンビネーション 47312-21H00

    スズキ
    106税込117
    1個
    4日以内出荷
  • レンズ 36112-21H00 スズキ

    レンズ 36112-21H00

    スズキ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • (01221)ナット ニッサン

    (01221)ナット

    ニッサン
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • (79122)パネル,リヤー ロアー ニッサン

    (79122)パネル,リヤー ロアー

    ニッサン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (11221)ブラケット ニッサン

    (11221)ブラケット

    ニッサン
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • ARM,L.KNOCKLE    51221HB9671 ホンダ

    ARM,L.KNOCKLE 51221HB9671

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • KNUCKLE,L    51221HC4000 ホンダ

    KNUCKLE,L 51221HC4000

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • BREATHER PLATE  11221HN7000 ホンダ

    BREATHER PLATE 11221HN7000

    ホンダ
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • ARM L KNUCKLE    51221HB9000 ホンダ

    ARM L KNUCKLE 51221HB9000

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

    TRACO POWER
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:9.55mmアズワン品番65-7218-18
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-85
  • マニユアル(ワブン サービス),EX250H6 99925-1221-04 Kawasaki

    マニユアル(ワブン サービス),EX250H6 99925-1221-04

    Kawasaki(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • のぼり旗 大盛・特盛・鬼盛 蛇柄 No.SNB-1221 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 大盛・特盛・鬼盛 蛇柄 No.SNB-1221 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス

    空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026)

    サンエス
    12,900税込14,190
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240
    付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4
  • 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026) サンエス

    空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026)

    サンエス
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240
    付属品バッテリー本体・取扱説明書セット内容リチウムイオンバッテリーブラック質量(g)300(バッテリー)標準持続時間(h)22(弱)、9(中)、4.5(強)充電時間(時間)4Bluetoothなし最大出力電圧(V)12
  • のぼり旗 買取UP!強化中 トレード

    のぼり旗 買取UP!強化中

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L

    MURATA(村田製作所)
    479税込527
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L

    MURATA(村田製作所)
    929税込1,022
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管型LEDカメラ 浜井電球工業

    直管型LEDカメラ

    浜井電球工業
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷
    既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。 LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。 口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。 録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。 録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。
    用途屋内用付属品動画閲覧アプリトラスコ品番215-8948材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト質量(g)480消費電力(W)21定格電圧(V)AC100管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198光源色昼白色相当使用場所屋内アズワン品番64-8553-23明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)Ra80標準消費電力料金(円/h)0.567
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE

    TDK
    839税込923
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7S動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB

    TDK
    339税込373
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
    仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • 水平器 BOSCH(ボッシュ)

    水平器

    BOSCH(ボッシュ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。
    用途水平器材質アルミニウム気泡管水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング,クラッチ 21220-41H10 スズキ

    ハウジング,クラッチ 21220-41H10

    スズキ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • テンショナアセンブリ カムチエーン 11H-12210-02 YAMAHA(ヤマハ)

    テンショナアセンブリ カムチエーン 11H-12210-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ

    立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

    グルンドフォスポンプ
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
    電動機全閉外扇屋外型
  • レール シート レフト(ブラック) 41221-01H00-YAP スズキ

    レール シート レフト(ブラック) 41221-01H00-YAP

    スズキ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • HOLDER CAM   12211HB3000 ホンダ

    HOLDER CAM 12211HB3000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER A,CAM   12211HN2300 ホンダ

    HOLDER A,CAM 12211HN2300

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • CLIP,VALVE GUIDE   12211HP2670 ホンダ

    CLIP,VALVE GUIDE 12211HP2670

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,NDL 16X22X12  91021HE0000 ホンダ

    BRG,NDL 16X22X12 91021HE0000

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1206 (3216M) CGA5H2X8R1H224K115AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1206 (3216M) CGA5H2X8R1H224K115AA

    TDK
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    最高温度が150℃で、静電容量の変動が±15%以内のこのシリーズは、高温環境で動作する機器に適しています。優れたDCバイアス特性用途車載用途(エンジンルーム)高温環境で使用されるIGDT、SiC、GaNの周辺回路センサモジュール高温で動作するその他の機器の平滑化/デカップリング用途
    寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧50Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)抑制クラスClass2
  • 表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入 Molveno

    表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入

    Molveno
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パネル切抜き22x30mmスナップフィットケータリング機器、HVAC、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています周囲温度:最大120℃他の22x30mmスイッチ製品にも対応しますカラーオプション:B71121H000000橙
    仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:22 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:25mm●シリーズ:B7アズワン品番65-7251-53
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AB

    TDK
    52,980税込58,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6L2X7R1H105K160AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6L2X7R1H105K160AA

    TDK
    529税込582
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X5R、X7R及びY5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)