用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物
適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)
測定範囲最適pH:pH12~13
測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-
測定液温度(℃)0~50
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
壁面埋込用コンパス
用途ボート、ヨットの壁面用
電圧(V)照明:12
カードサイズ(mm)125Φ
外径(mm)160×160
関連資料カットサイズテンプレート(0.09MB)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
・インストールが容易な磁石式設計。・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上。・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット
材質高密度ABS /磁石
寸法(mm)120 (W) x 120 (H) x 5 (D)
色ブラック
質量(g)20.1
備考FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。
型番SST-FF125B
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
仕様部品グループ:エンジン、部品名:イグニッションモジュール
適合本体品番:125B
展開図部品No.23
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
容量(L)109
内容積(L)121
トラスコ品番761-2478
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)31
色ブルー
タイプペール缶受台付
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-125B。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅5mm。内容量[数量]:10本SET。全長:250
幅(mm)5
全長(mm)250
色ブラック
内容10本SET
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
ストローク(mm)125
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ
リード線長さ(mm)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
用途部品の交換に
仕様部品グループ:サービスの参照
適合品番125B
ストローク(mm)125
作動方式複動
種類オービタルマイトン
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ