14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ハウジング 材質樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指スニーカーソックス。
サイズL 標準質量(g/片足)45 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)6
1パック(2足)
1,098 税込1,208
当日出荷

適合車種【YAMAHA】T-MAX 560 (2022-2023),T-MAX 560 DX (2022-2023),T-MAX 560 SX (2022-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2022-2023)
1個
5,698 税込6,268
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。 材質(プレート)カバー:プラスチック 材質(レンズ)遮光:ガラス
1セット
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)








安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。 通り穴加工用。 低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
仕様●精度:OH4●精度表記:STD●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):29●全長(mm):150●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.25●食い付山数:5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-1292 アズワン品番67-5562-74
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷

関連キーワード