安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH11
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
タイプH11
定格電圧(V)12
適合一般ヘッドランプ
色クリア
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH11
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)55(明るさ100クラス)
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
色温度(K)4000
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
色電球色(保安基準に基づく白色範囲)
タイプH11
定格電力(W)55
定格電圧(V)12
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
電球形状H11
色温度(K)3200
明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
タイプH11
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。
LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。
純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合)
また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。
高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。
そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。
本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。
一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。
バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。
放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。
バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16
定格電圧(V)12
消費電力(W)12
口金その他
色温度(K)2400
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイプH11
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
定格電圧(V)12
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】
色ホワイト
バルブ形式H8/H9/H11/H16
定格電圧(V)12
入数(個)2
フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】
色デュアルカラー
バルブ形式H8/H9/H11/H16
消費電力(W)12
定格電圧(V)12
色温度(K)6000/2800
入数2個
明るさ(Lm)3600
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H11/H16
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
H11タイプのLEDヘッドランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプH11
定格電圧(V)12/24兼用
色温度(K)6000
保証期間3年
明るさ(Lm)3000(左右合計値)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。フォグランプにも最適。車検対応。12V専用。
用途車のライト
バルブ形式H11
消費電力(W)55/60
定格電圧(V)12
色温度(K)6500
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
極限の蒼白さを追求色温度4900K
フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。
車検対応樹脂レンズ対応
12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12
色温度(K)6000
保証期間2年
・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
光色純白光
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
色クリア
定格電圧(V)12
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。
用途車のバルブ
タイプH11
電圧(V)12/24
消費電力(W)28
色温度(K)6000
明るさ(Lm)6000
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H9/H11/H16
消費電力(W)25
使用電圧(V)12/24
色温度(K)6500
明るさ(Lm)3600
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。
今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途ヘッドランプ、フォグランプとして
定格電圧(V)12
形状H8/H11/H16兼用タイプ
色温度(K)6700
消費電力(W)12
明るさ(Lm)3000
タイプH8/H11/H16兼用
1箱(2個)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)6600
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!!
夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。
マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。
ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。
旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。
灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ
色温度(K)6500/2400
高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)102
タイプH8/9/11/16
電圧(V)12
色温度6500ケルビン
明るさ(Lm)3200
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ドレスアップに最適なクールキセノン光
色温度5000K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能
(H11は石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11
消費電力(W)55
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
質量(g)104
タイプH8/9/11/16
電圧(V)12
色温度6500ケルビン
明るさ(Lm)5600
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
色ホワイト/イエロー
質量(g)136
タイプH8/H11/H16
電圧(V)12
色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K
明るさ(Lm)3600
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
高い視界性&白過ぎない温白色。ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト
消費電力(W)25
定格電圧(V)12
色温度(K)4000
バルブ種類H8/H11/H16
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)104
タイプH8/9/11/16
電圧(V)12
色温度3400ケルビン
明るさ(Lm)3200
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)2500
明るさ(Lm)3600
16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
色16色
質量(g)139
タイプH8/H11/H16
電圧(V)12
明るさ(Lm)1600
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。
明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。
冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H9/H11ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ
消費電力(W)25
電圧(V)DC12
色温度(K)6000
光束(Lm)2000
バルブH9/H11専用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!
色ホワイト/ブルー/ライムグリーン
質量(g)167
タイプH8/H11/H16
電圧(V)12
明るさ(Lm)3600
1セット
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
色ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク
質量(g)167
タイプH8/H11/H16
電圧(V)12
明るさ(Lm)3600
1セット
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!
色ホワイト/ライムグリーン
質量(g)136
タイプH8/H11/H16
電圧(V)12
明るさ(Lm)3600
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
色ホワイト/ブルー
質量(g)139
タイプH8/H11/H16
電圧(V)12
色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K
明るさ(Lm)3600
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)7
口金その他
【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
消費電力(W)32(1灯分)
全光束(Lm)6000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)DC9~32
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V
電圧(V)12
光源LED
色温度(K)6000
寿命最大で8年
LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)
バルブH8、H11、H16
明るさ(Lm)820
アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3
ワット数10W
1箱
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。
バルブ種類H11
LED色白色
光束(Lm)1800/1灯
消費電力(W)20/1灯
使用電圧(V)12~14
動作温度範囲(℃)-30~+105
防水性IP68
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ