13.3インチノートパソコンをファスナーポケットでしっかり保護。出し入れもしやすく、しっかりと収納。手触りのよい耐久性に優れた素材を使用。薄型軽量でシンプルなデザイン。仕切り付きインナーポケット付きで、スマートフォン等の小物もスッキリ収納できます。
適合機種13.3インチノートPC
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)189
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×20
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×20
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質合成皮革
タイプショルダーケース
対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長139、最短86 (フックの先端から)
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 2インチ内径 = 1インチ厚さ = 1インチ熱伝導率 = 47W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
BR652用
トラスコ品番256-6223
適合機種BR652
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
日常に馴染むパソコンバッグ。一見パソコンバッグらしくないデザインで、仕事や学校だけでなく、休日のカフェやプライベートでも違和感なく持つことができます。シンプルなバッグスタイルで、どこにでも持ち運ぶことが可能です。マグネット式開閉で、ノートパソコンやタブレットの出し入れも簡単。前後についたポケットには、タブレットのスタイラスペンと一緒にアクセサリー類もまとめて収納できます。※M1チップを搭載したMacBook Air/Pro 13インチは、マグネットの影響により自動的に起動する場合があります。AUB-12EHU参考収納サイズ。12.3~12.9インチまでの薄型ノートパソコンに対応。Surface Pro 7(12.3インチ)やiPad Pro(12.9インチ)、その他薄型ノートパソコン、タブレットに最適です。
サイズ(inch)13
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
UAG社製11-13インチ用スリーブ
サイズ(inch)11~13
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品調整リング×4個
材質ABS樹脂
色シルバー
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:9-13インチ用。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド
仕様タブレットホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)
色ブラック
サイズボール無
タイプセット
1個
¥6,498
税込¥7,148
92日以内出荷
保守用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-142
材質PET
寸法(mm)330
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
磨き用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-152
材質PET
寸法(mm)330
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380
対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに
材質ABS樹脂
色クロームメッキ
班が識別できる透明窓付きショルダーベルト付
6台収納可能
対応インチサイズ13インチ
セット内容鍵、肩紐(最長約140cm幅38mm)付
材質PE棉・オックスフォード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×310×140
収納数6台
特性鍵付
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質PC、シリコン
タイプケース型
ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380
対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)
特性360度回転ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付、タッチペンホルダー付
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能。手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能で、通話や音楽を聴くこともできます。裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。ベルトを取り付けて使用することができ長さ調節も可能です。
寸法(mm)(袋部分)340×250
全長(mm)380×250×16(留具部分含む)
タイプポーチ
対応機種13インチタブレット
特性防水
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
GIGAスクール定番抗菌フィルム。抗菌フィルム ZES 13.0インチ(3:2)凹型。
対応インチサイズ13.0(3:2)
特性抗菌加工
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
BP-130Li用のパッドホルダーです。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
粒度#500
サイズ13インチ
回転数(min-1[r.p.m])225
線径(Φmm)0.4
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
BP-130Li用のナイロンブラシです。
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1台
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
BP-130Li用の飛散防止カバーです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ポリッシャー用パッド台装着タイネックスブラシです。
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ポリッシャー用パッド台装着タイネックスブラシです。
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。
厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular
材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.28
色ブラック
適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内
アズワン品番64-0903-18
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
本体質量(kg)23.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
適合バッテリーLV-925、LV-14
パッドサイズ(inch)13
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 2.5インチ内径 = 1 1/2インチ厚さ = 1インチ熱伝導率 = 47W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 1.75インチ内径 = 1インチ厚さ = 3/4インチ熱伝導率 = 47W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350
回転数(min-1[r.p.m])250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
パッドサイズ(inch)13
りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 2インチ内径 = 1 1/2インチ厚さ = 1/2インチ熱伝導率 = 47W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
1台
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
素材アルミ/プラスチック/ゴム
保証期間3か月
仕様●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン用の傾斜台です。傾斜させた台にノートパソコンを載せるだけで勉強や執務時の猫背姿勢を矯正し、作業姿勢による負担を軽減。また画面の視認性を向上させることができます。安定した設置面積を確保していることでストレスなくパソコン操作ができます。スチール製のため保熱の問題もありません。
材質スチール サテンブラック粉体塗装
質量(kg)約1
傾斜角度(°)10
対応インチサイズノートパソコン:13
関連資料(0.02MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×35
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
タイプアーム型
特性回転機能、角度調整、鍵付
付属品鍵×2(ホルダー用1種類)
対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット
対応(タブレット)11~13型まで
天板厚さ(mm)20~60
材質(アーム)アルミ、スチール
材質(ホルダー)ABS樹脂
設置形態1台
材質(クランプ)アルミ、スチール
総耐荷重(kg)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ