25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(10個)
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。 材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(700個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

1箱(700個)
33,980 税込37,378
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)


有効ろ過面積(cm2)5.1 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.86 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系
1箱(50個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)











1個
6,698 税込7,368
16日以内出荷

キッチンに適したコーナー収納です。
用途キッチン 最小開扉角度(°)85 耐荷重(kg/段)25 調整機能ノンリップ仕上付トレー 仕上ギャラリーレール:クロームメッキ、トレー:白 材質フレーム:スチール、トレー:コーティング処理された合板 セット内容金具取付済みのトレー 2 個取付説明書 1 部
1セット
119,800 税込131,780
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
114,400 税込125,840
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
117,334 税込129,067
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)14×17 全長(mm)165 質量(g)100 アズワン品番64-2241-13
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式K2
1リンク
99 税込109
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式B ローラ径(Φmm)5.08
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)