115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 番号【NSK】1311K 寸法r(mm)【最小】2 内径d(Φmm)55 取付関係寸法(最小da)(mm)64 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)111 呼び番号1311 取付関係寸法 (mm)【ra】最小2 基本定格荷重Cr(N)51500 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴールドウインベンチレーションフード
エコ商品
クリーンルーム用フードの前面開口部に透明な樹脂レンズを装着し、モーターファンでフード内部を陽圧にするフードシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,876 税込8,664
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,876 税込8,664
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)








1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1個
9,990 税込10,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷






1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
529 税込582
4日以内出荷

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)チャック&キー
RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
適合TB-2131・TB-1131K
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

関連キーワード