材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)E:216、F:178、BM:357、BN:310
わく番号132M
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:132M トリクロロエチレン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:2~270ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:排水試験●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガストリクロロエチレン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
主な適合純正品番80100-198-711ZK
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番61100-065-010ZU
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)9.4
サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m
質量(g)9400
ベルト長さ(m)2
本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
主な適合純正品番51602-065-900ZT
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
代表車種ZX1400ECF
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
主な適合純正品番45010-GGM-910ZA
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
主な適合純正品番53131-KBB-950ZD
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
主な適合純正品番43100-GBZ-000ZA
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130Ri/KRM13HM 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130M/KRM13HM 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
主な適合純正品番50127-K28-910ZA
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
主な適合純正品番51606-065-900ZT
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
主な適合純正品番44650-GJE-900ZA
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
主な適合純正品番45010-GJE-900ZA
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130R/KRM13HM 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
主な適合純正品番42650-GJE-900ZA
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
主な適合純正品番44650-KZP-600ZA
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130RM/KRM13HM 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
31日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N (Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL(Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
仕様論理回路:HC
タイプロジック:NAND
入力種類シュミットトリガ
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)5.2
高レベル出力電流(mA)(Max)5.2
最大伝播遅延時間@最大CL186 ns @ 50 pF
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力あり
1箱(25個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード四角型
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
こんなお得な商品も!

作業手袋 ポリエステル コーティングなし
モノタロウ
¥599
税込¥659
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途精密機器、自動車部品の組立、製品検査、インナー用など
色ホワイト
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.6
入数(双)10
ゲージ数13ゲージ編
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ