130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様論理回路:HC タイプロジック:NAND 入力種類シュミットトリガ ピン数(ピン)14 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6 低レベル出力電流(mA)(Max)5.2 高レベル出力電流(mA)(Max)5.2 最大伝播遅延時間@最大CL186 ns @ 50 pF エレメント数4 ゲートあたりの入力数2 シュミットトリガー入力あり
1箱(25個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)


弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

1組
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形MXL ピッチ(mm)2.032 種類シンクロベルト
1本
249 税込274
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)天然ゴム使いきり手袋 粉無 100枚入
エコ商品
FSC認証の手袋です。手袋の原料となる天然ゴムやパッケージの紙においても管理された森林で生産された原料を使用しています。天然ゴム製で手にぴったりフィットし素手感覚で使用できます。ゴムの樹液を使った天然素材で廃棄後、土に還る環境に優しい手袋です。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工業・塗装・機械組立 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.12 ナチュラル 全長(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ナベヤボックスパラレル
エコ商品
4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

1本
319 税込351
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1本
519 税込571
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトツールMPパット 873,813用
エコ商品
適合機種813など 寸法(mm)73×98 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.8MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2.1V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌々日出荷

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

SEW-EURODRIVE脚付三相グローバルモータ
エコ商品
SEWのグローバルモータはマルチ電圧対応で、欧米中の高効率認証(IE3・GR3)と安全規格認証を1台でカバーします。 CEマーク、UL(レコグニションマーク)認証、CCC(1.1kW以下)認証に対応しています。 オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでも使用できます。 欧州REACH規制、RoHS規制対応品です。 また、耐サージ対策品ですのでインバータ運転が可能です。(但し、低速域はトルク低減が必要です) 【各部詳細寸法は外形図PDFをご確認ください。】
用途ポンプ・送風機・油圧装置の駆動用に 極数4 適合規格欧州CE、北米UL、中国GR3EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1 中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021 高度(m)1000以下 塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2) 使用環境温度(℃)-20~40 外被構造全閉外扇型、IP54(屋内) 耐熱クラス155(F) 雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所 クラス効率:IE3 使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図PDF(2.0MB)
1台
77,100 税込84,810
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

バンドー化学シンクロベルトMXL形
エコ商品
ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 ピッチ(mm)2.032 材質ゴム ベルト厚(mm)1.1 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ヴァンテックVPWパイプ
エコ商品
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 トラスコ品番602-0984 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 厚さ(mm)2.5 寸法L(mm)1996±3.0 呼び径(mm)13 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)18 外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
翌々日出荷

ヴァンテックVPWパイプ
エコ商品
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 186 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1本
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

タンガロイドリル
エコ商品
刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式ST特殊型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド QCP-2M
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

東京製綱八ツ打 クレモナロープ
エコ商品
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用) 材質クレモナ 直径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(1m)ほか
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)