993件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

ヴァンテックHIパイプ
エコ商品
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M 適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
1個
50 税込55
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm)255 質量(kg)2.15 適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


パイプの圧着と復元が可能。早送り機構・自動芯出し機能付。スチール製収納ケース付。
1台
94,100 税込103,510
翌日出荷




ワークテーブルの下に収納できるミニワゴンです。
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックパイプHC
呼び径13A 外径D(Φmm)17 内径d(Φmm)12.8 肉厚t(mm)1.9
1巻
36,980 税込40,678
7日以内出荷

耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途パイプ切断面のキャップに
1パック(4個)
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304) 適合6~13mmパイプ用 トラスコ品番413-9348 質量(g)128
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13A
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通) TGK品番561-54-73-08 型式T-13A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
3日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM アズワン品番67-7280-77
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷


2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース 仕様手動油圧式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイプ
規格8X10X390 部品名称パイプ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 図解NoMS039D-20JA エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS059-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、MS5301D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.9、MS039D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS5901D-20(Z) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS5901D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.9、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS5910D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS5900D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS5300D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、MS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.11、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.9、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS043 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプ
規格17.9X21.7X56L 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 図解NoMK31EC-3 フレーム部品_No.9、MS330EC-2K フレーム部品_No.5、MBW35GP-M フレーム部品_No.5、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MS413MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、SD41ED-2 フレーム部品_No.5、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MS330ECM フレーム部品_No.6、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、SD41ED-3 フレーム部品_No.9、MS310EC-3K フレーム部品_No.9、MS410EC-3M フレーム部品_No.9、MS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、SD31ED-2 フレーム部品_No.5、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS450EC-3M フレーム部品_No.9、MK41EC-2 フレーム部品_No.5、MS410EC-2K フレーム部品_No.5、SD31ED-3 フレーム部品_No.9、MS330EC-2M フレーム部品_No.5、MS310EC-2K フレーム部品_No.5、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MBW35GP-K フレーム部品_No.5、MK31EC-2 フレーム部品_No.5、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS330ECK フレーム部品_No.6、MK41EC-3 フレーム部品_No.9、GS25EH フレーム部品 パイプ_No.6、MS410EC-2M フレーム部品_No.5、MS410EC-3K フレーム部品_No.9、MS450EC-3K フレーム部品_No.9、MS310EC-3M フレーム部品_No.9、MS310EC-2M フレーム部品_No.5
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプ
部品名称パイプ 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.41MB) 展開図11(1.41MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.41MB) 展開図19(1.41MB) 図解NoMSV613R2-M-A フレーム部品_No.5、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.5、MSV613-M-A フレーム部品_No.5、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.5、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(11.5 フレーム部品_No.4、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.13、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.5、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.4、MSV615L(13) フレーム部品_No.13、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.13、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.13、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.13、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.13、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.5、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.13、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.4、MSV613L(13) フレーム部品_No.13、MSV613-K-A フレーム部品_No.5
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷