50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 潤滑方式無潤滑 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
849 税込934
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(1000mm)
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)150 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×150 危険物の類別非危険物
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

ゼータカット ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンゼータカット
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 硬度S 表示NX 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min) 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)10 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×10 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
当日出荷

1箱(3本)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数45 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm 質量(kg)2.5 ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材) 外径公差(mm)0~-0.043 サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304) 適合13mmパイプ用 トラスコ品番413-9313 質量(g)57
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

テラオカ(ANEX)Cムッフ C-13
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上 適合13mmパイプ用 トラスコ品番413-9305 質量(g)76
1個
689 税込758
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数58 セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78 質量(kg/セット)5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー 仕様取付バンド:Φ13/16/19mm 材質アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数2 全高(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは3方(手前オープイン)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2 奥行(mm)450 全高(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2 奥行(mm)450 全高(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg)0.5 取付最大軸径(Φmm)5 仕様空気式小型整形用ヤスリ 付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、 コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3 全高(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

門扉の固定に使用します。
用途工場の門扉など 材質本体:鉄 ユニクロメッキ仕上
1個
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加。頑丈なボディサークル。抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用。頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
用途両面ディンプル式。Φ10 丸棒カンヌキ。アルミシルバー。内径寸法:90.3mm。開口部寸法:51mm。取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19) アルミシルバー キー方式ディンプルキー
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷