66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)13 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約15 寸法Z(mm)約1.2 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 寸法ds(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

種別- ねじの呼び1/2 材質 山数13 寸法H(mm)8 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)19 頭部形状六角 寸法S(inch)1-3/8 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(2個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。 対辺(mm)12×13×14 先端形状六角 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
989 税込1,088
当日出荷

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ねじの呼びM20 材質 ねじピッチ2.5 種別全ねじ 寸法H(mm)13 表面処理クローム 寸法B(mm)30 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH) 種別全ねじ 規格JIS B1180規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1パック(5本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト クロメートアプセット
+ドライバーでもレンチでも締め付けできる六角ボルトです。
材質スチール(クロメートメッキ) ねじの種類全ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(30本)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3本構成のトップブリッジ用左右フォーククランピングボルト&ステムクランピングボルトは、当時品同様のM8対面13mmのクロームメッキ仕上げのラウンドヘッドボルト。マウント用スプリングワッシャ3PCと袋ナット付き。
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 寸法S(mm)13 表面処理ジオメット 寸法e(mm)約15 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 関連資料(0.11MB) ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

表面処理三価ブラック ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 長さ(mm)20 種別全ねじ 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
589 税込648
当日出荷

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:13mm/M10×P1.25 75mm シルバー 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。
仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:13mm/M10×P1.25 75mm ブラック 主な適合車種CB1300SF/SB 14~16/05~09(ABS)CB1300SF 03~13/SB 05~13(ABS無)XJR1300 01~10ZRX1200 DAEG 09~16ZRX1200R 01~08/ZRX1200S 01~08ZEPHYR1100 92~06GPZ900R(A7~A16) 90-03
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個ほか
特価
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

ねじの呼びM20 材質 長さ(mm)45 ねじピッチ2.5 種別全ねじ 寸法H(mm)13 表面処理クロメート 寸法B(mm)30 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
389 税込428
15日以内出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-305 ねじの呼びM3
1個
450 税込495
翌日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm)6.35 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 動画あり
エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット
エコ商品
GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 グリーン/ブラック 質量(g)256 グリップ径(Φmm)38 適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

DZ-84 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 動画あり
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 全長(mm)117 グリーン/ブラック 質量(g)137 グリップ径(Φmm)24 適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

インナーソケットでサイズ切替可能 一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm) 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ 90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる 全長160mmのショートタイプ
本体寸法(mm)35.2×160×31 質量(g)245 材質スチール 関連資料(1.1MB)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8機能マルチレンチ SK11 動画あり
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 許容締付トルク(N・m)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APMT1362A
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm) 質量(kg)3 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300 定格電流(A)9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラミドル
エコ商品
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[ビット]/エラストマー・PP・炭素鋼[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー] 全長(mm)117 グリップ部(mm)径:24 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。 【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Gクラフトブレーキレバーガード
エコ商品
MotoGPやMFJ公認レースにおいて装着が義務付けされたブレーキレバーガード。 走行中、他者等と接触した際に誤ってブレーキが掛かってしまうことを防止するための商品です。 ハンドルの外径がΦ22.2mmであり、スロットルグリップの先に13mm以上掴み代がある車両にクランプ可能です。 クランプはM5キャップボルトで締め付ける設計となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用) 適合扉質量(kg)20
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm 質量(g)235 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40 差込角(DR)1/4inch
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

SYS(シブタニ)打掛錠
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質亜鉛ダイキャスト 付属品非常解錠キー、受け付 仕上焼付塗装
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 セット内容ECS-8・10・12・13・14 質量(g)235 アズワン品番64-8498-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷