カテゴリ
- パソコン/周辺機器(475)
- 作業工具(122)
- 農業機械(102)
- バイク部品(30)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 制御機器(16)
- 自動車補修部品(15)
- 建築金物(14)
- 自転車部品(12)
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 整備工具・収納(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(466)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- brembo(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- エスコ(13)
- SIGNET(シグネット)(11)
- Kawasaki(9)
- Pro-Auto(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- カワグレ(8)
- JTC(7)
- 大電(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- トヨタ(6)
- TRUSCO(5)
- HIT(ヒット)(5)
- 富士電機(5)
- E-Value(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「13t14」の検索結果

D30ステンレスランナーN
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番384-7829寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
スズキ純正 インパネガーニッシュ
スズキ¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷対象車種:ラパン(G,L,X,LC L)。貼付タイプ。1台分(インパネ)3点セット適合車種Lapin(G,L,X,LC L)
エクステリアポストT13型・T14型・プリュードFX01~03型ポスト機能ポール取付部品
YKK AP¥1,498税込¥1,6481個(1箱)5日以内出荷エクステリアポストT13型・14型・プリュードFX01~3型を機能ポールに取り付ける際の取付金具となります。用途郵便受けポスト材質亜鉛合金ダイカスト色シルバー
ノートPC ケース黒 パナソニックレッツノート FVシリーズ CF-FV1 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,098税込¥3,4081セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニックレッツノート FVシリーズ CF-FV1 14インチ色ブラック質量(g)バッグ:約245外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約380×270×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約360×250寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約380×265×25
ノートPC ケース黒 VAIO SX14 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,098税込¥3,4081セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VAIO SX14 14インチ色ブラック質量(g)バッグ:約245外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約380×270×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約360×250寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約380×265×25
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
プレインベア¥93,980税込¥103,3781本23日以内出荷内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
T AG プライム 13色14本入(14M) 混色C無
ターナー色彩¥1,990税込¥2,1891セット3日以内出荷ブライトマゼンダが入ったアクリルガッシュセット。25cm定規(別売)が収納できるケースにマゼンタを含む13色を収録しています。三原色の学習ができます。材質:紙、プラ、綿フキン。サイズ:298×36×138mm。セット内容:11ml絵具12本+ホワイト2本用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11ml絵具12本+ホワイト2本材質紙、プラ、綿フキン寸法(mm)298×36×138
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,890税込¥4,2791セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ソケットレンチ セット
(63件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13点組)当日出荷ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
ピークマスター¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷ユニキャリア(TCM)フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD10~18T13/T14ハブ外径(Φmm)100タイヤサイズ5.00-8リム幅3.00Dホイール数6穴寸法PCD(mm)125
タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。 ※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。材質ポリエステル(防水)特性軽量、クッション
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズ
やまびこジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)ほか翌々日出荷バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:14●適合機種:RB18/RB18-CV
ツールセット
E-Value(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
パソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ
メディアカバーマーケット(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなパソコンケースです。ウレタン素材で軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。材質ウレタンフォーム特性クッション、軽量
TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ソケットレンチセット
SK11(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(65点組)当日出荷6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、12.7mm差込角ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル材質クロームバナジウム鋼幅(mm)477(ケース)質量(kg)7.5高さ(mm)58(ケース)質量(g)7500奥行(mm)290(ケース)差込角(mm)9.5規格TS-2465Mソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13【9.5mm差込角】8、9、10、11、12、13、14、15、17、19【9.5mm差込角ディープ】10、12、14、17【12.7mm差込角】12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、30、32ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58ギア数72山
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(133点組)当日出荷入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
ドライバー&レンチセット
E-Value(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数35セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 。使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 。出力形態:直流電圧出力取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状角検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
45pcs 工具セット
trad(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数45セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65質量(kg/セット)4.3
パワフルハンドタッカー
SK11(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
...