代表車種KX125-M1
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
呼び径M14
寸法d(mm)15.5
寸法D(mm)32
寸法T(mm)7
1個
¥907
税込¥998
翌日出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
主な適合純正品番8FA-77274-00
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
エスコ品番EA538MA-76
幅(mm)14
全長(mm)31
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
長さ(mm)8
呼びM4-P0.7
寸法t(mm)ボルト:2、平座金:0.8
寸法D(mm)9
寸法s(mm)3
寸法U(mm)2.3
寸法k(mm)4
寸法dk(Φmm)7
1袋(22個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.7
寸法t(mm)2
寸法s(mm)3
寸法k(mm)4
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
平座金D:10×t:0.8
1袋(18個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-116
幅(mm)16
全長(mm)32.5
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1セット(2枚)
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
14セグメント8桁LED表示器(キット)。ちょっとレトロな感じのSPIを使ったシリアル転送で表示ができる14セグメント8桁の表示器です。Arduinoやmbedのライブラリが用意されているので、アルファベットや記号を簡単に表示することができます。シリアルIN、シリアルOUTがあるため、複数台のカスケード接続も可能です。Arduinoとmbedのライブラリはこちらを参照してください。本商品は、面実装部品も含んだ組み立てキットです。面実装部品を実装済みの半完成品も用意されています。
仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:キット、部品セット●主機能:LED
アズワン品番67-0371-18
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
14セグメント8桁LED表示器(キット)。ちょっとレトロな感じのSPIを使ったシリアル転送で表示ができる14セグメント8桁の表示器です。Arduinoやmbedのライブラリが用意されているので、アルファベットや記号を簡単に表示することができます。シリアルIN、シリアルO
仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:キット、部品セット●主機能:LED
アズワン品番67-0371-17
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
シリーズVQC2000
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ280
長さ(m)8
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)9.8
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)8
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)9.8
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ