33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。 イエロー トラスコ品番360-0670 材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂 質量(g)72.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24 適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

1組(2本)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト CADデータあり
用途治具の位置決めピンなど。 材質SUS304(JIS G 4303) 硬さ(Hv)300以上 表面粗さ(S)1以下
1袋(30個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1組(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

1個
7,720 税込8,492
7日以内出荷

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

刃の前後が使える台形刃
材質(刃)SK-120 トラスコ品番360-7241 適合本体新サブナイフL型、セーフティカッター 質量(g)35 刃厚(mm)0.6 寸法(幅W×長さL)(mm)17.5×72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
239 税込263
当日出荷

仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 13 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 14 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 149.05:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 50 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

刃の前後が使える小型フック刃
材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番360-7259 適合本体新サブナイフL型(108B)、セーフティカッター(149B) 質量(g)20 刃長(mm)65 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷

高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)90/R100/110 2次電圧(V)100 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm 45 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 60ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 149kg 最大せん断荷重: 57.7kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 149kgせん断荷重 = 57.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス プレートフック
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12個)ほか
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様●ロジックタイプ : ヘキサインバータ / バッファ●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 140ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 4mm●MC14049B ヘキサインバータ / バッファおよび MC14050B 非反転ヘキサバッファは●単一モノリシック構造の MOS P チャネルおよび N チャネル拡張モードデバイスで構成されます。これらの補完的な MOS デバイスは●低消費電力や高ノイズ耐性が求められる場合に●主に使用されます。これらのデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用してロジックレベル変換を行います。 入力信号の高レベル (VIH) は●ロジックレベル変換用の VDD 供給電圧を超えることができます。デバイスを CMOS から TTL/DTL へのコンバータとして使用する場合● 2 つの TTL/DTL 負荷を駆動でき<>ます (VDD : 5.0V ● VOL : 0.4V ● IOL : 3.2mA) 。ソースおよびシンク電流が高い 高レベルから低レベルへのコンバータ 供給電圧範囲 : 3.0V ~ 18V すべての入力の ESD 保護を強化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B149 質量(g)715 タイプフェノール樹脂製 F40 D32 C27 EM16×2 G24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12014
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM12×1.75 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)