ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)1520
作動方式複動
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
規格12X16X1520
部品名称ビニールホース 12X16X1520L
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(0.99MB)
図解NoBSM-1030L 2002ネン 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.29、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.29、BSM-1550L-18GK 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1100L-2 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1310L 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.67、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1040SLT-C2 薬剤タンク部品_No.67、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.66、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.64、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬剤タンク部品_No.29、SSA-G535 燃料タンク・燃料配管部品_No.17、SSA-G550 燃料タンク・燃料配管部品_No.17、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.29、BSM-1030SLT-C2 薬剤タンク部品_No.67、BSM-1040SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.67、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.29、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.66、BSM-1030L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.65
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1520
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1520
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類Z80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
ウレタンコート&背抜き加工を施しています。
手にジャストフィットし、滑り止め効果が高く、細かな作業に最適です。
軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋です。
用途精密機械の組立・検査作業。
厚さ(mm)1.1
表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
材質PVC、ポリエステル糸
色ブラウン
内径×外径(Φmm)15×20
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSR 600 (2006-2010)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
なめらかな表面が美しい綿100%のキャラコ素材を使用
ひもで絞れる袖口など、実用性にも配慮
仕様防透性:1.5
色シロ
厚さ1.5
素材キャラコ、綿100%
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0133
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901
形状S1
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901
種別ネジ歯車
形状S1
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角20
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704:1978 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
さわやかなクリアグリーンカラー
スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質PVC
色グリーン
構造単層管チューブ
最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.22
適合流体水
サイズ(mm)15×20
種別スパイラルマイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじれ左
表面処理黒染
圧力角(°)20
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
形状S1
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車
材質SCM440
形状S1
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0125
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色パステルブルー
種別グラアスホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造二層管チューブ
脆化温度(℃)-40
特性耐寒
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)
ねじれL
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2
歯幅E(mm)18
ボス長F(mm)14
全長G(mm)32
歯切基準面穴(H7)
母材への影響を抑制タイプの中性錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去。加工材料の錆除去
危険物の類別非危険物
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-37
特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
材質(補強材)ポリエステル糸
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ