「156-0042」の検索結果
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
正面からの美観性を追求し、すっきりとしたデザインに仕上げました。温もりのある天然木のフレームが心地好い空間を演出します。スタンドを閉じれば、家具の隙間やクローゼットの中にも収納しやすいです。天然木のフレームでインテリアに合わせやすいスタンドミラーです。約156cmの高さがあり、全身を映してのお出かけ前の身だしなみチェックに大活躍。
用途サイズ(約)。幅33.5×奥行42.0×高156.0cm。重量。(約)5.0kg。材質。(枠)天然木,ラッカー塗装,鏡。生産国。日本製
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。自動車規格 = AEC-Q100。高速スイッチング及び伝播速度 スイッチ間の低クロストーク すべての入力 / 出力でダイオード保護 アナログ電源範囲( VCC - VEE ) = 2.0 → 12.0 V デジタル(制御)電源範囲( VCC - GND ) = 2.0 → 6.0 V 金属ゲートカウンタ部品よりも直線性が向上し、オン抵抗が低減しています 低ノイズ チップの複雑さ: HC4051A-184 FET または 46 相当 Gates HC4052A-168 FET 又は 42 等価 Gates HC4053A-156 FET 又は 39 相当の Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
食器の種類給食用食器
材質18-8ステンレス
形状楕円
板厚(mm)0.7
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)
電球の種類白色LED球1灯
特殊用途防爆・防浸
材質ABS樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758WE-41
質量(g)180(電池含む)
タイプ集光
寸法(Φ×mm)42×156
電池寿命19時間
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)160(固定)
照射距離(m)144
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
透明カバー
サイズ全54サイズ(特寸48種類)
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結不可
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
乳白カバー
サイズ全54サイズ(特寸48種類)
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結不可
しっかりフィットする、制菌ライクラ 強力ゴム。
ライクラファイバーを採用した制菌加工の高機能ゴム。
制菌加工を施し、汗や皮膚の汚れによって繊維上に発生する細菌の繁殖を抑えます。
ベビーや介護用品にもお使いいただける、
清潔で人にやさしいサンコッコー制菌ゴムシリーズ。
SEKマークの認証を受け、安心してお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)
熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護
仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:420-811
アズワン品番65-7481-72
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:829-0175
アズワン品番65-7363-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
10日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)43
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数2
発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
規格A23レツド
部品名称Vベルト A23レツド
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB)
図解NoMS154EMM フレーム部品_No.24、MK5E-1 本体部品_No.20、MS410ENA-3K テンション部品_No.53、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.42、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.27、MS410ENA-3K テンション部品_No.37、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.42、MS153EMM-1 本体部品_No.20、MS154EA-3M フレーム部品_No.24、MS156MC-50HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.27、MS154EA-M フレーム部品_No.26、MS154EA-K フレーム部品_No.26、MS155MC-50HZ(0.75KWKW100) フレーム部品_No.27、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.27、MS410ENA-3M テンション部品_No.53、MS410ENA-3M テンション部品_No.37
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格MS253
部品名称キユウスイベンストツパ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMS410EA-K 動力噴霧機部品_No.49、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.42、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.46、MS156 クランクケース,キュウスイベン部品_No.41、MS310EC-3M 動力噴霧機部品_No.54、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.41、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.42、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.51、SD31EA 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.49、MS154EA-M 本体部品_No.41、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.54、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.46、MK052 ポンプ部品_No.9、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.44、MS310 本体部品_No.49など
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.26MB)
図解NoMS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エンジンスタンド_No.1、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.43、MMB-103 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.44、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS155EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エンジンスタンド_No.1、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.40、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.40、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷