D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7158
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
適合D40
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)74
適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
壁面から持ち出してレールと取り付けます。レールの断面を隠します。
用途壁面にレールを取り付ける際に使用。
適合D40
トラスコ品番202-6132
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
質量(g)73
アズワン品番64-8342-66
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g
材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP
入数(個)12
チューブサイズ50mLコニカルチューブ
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10
歯ピッチ(mm)10
材質(ベルト)ポリウレタン
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)45
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
メーカー名:アファム。メーカー品番:12817RLK-41。販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21。色[カラー]:ブラック。サイズ:41T。材質[素材]:スチール(C45N)。特記事項:520コンバート用ドリブンスプロケットです。
適合YZF-R1/M 15-21
材質スチール(C45
色ブラック
サイズ41T
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
規格17フクム
図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
1個
¥449
税込¥494
欠品中
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合D40
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色ブラック
許容荷重(kg)50kg
適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)177×21
適合品番A28(クリア不可)、A94、GC30(クリア不可)、J9、JP15、JT15、T41
電子レンジ×
食器洗浄機○
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG300-9 9スピード
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG400-9 9スピード
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG300-10 10スピード
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いソケット
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いエルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いチーズ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
シリーズVQ4000
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
シリーズVQ4000
関連キーワード
1
2
次へ