カテゴリ
- 農業機械(8,087)
- メカニカル部品(547)
- 制御機器(285)
- 物流用品(184)
- 油圧機器・油圧ホース(179)
- 機構部品(134)
- パソコン/周辺機器(124)
- 切削工具(101)
- 作業工具(98)
- ねじ・ボルト・釘(93)
- 自動車純正部品(83)
- FA担当者のオススメ新商品(82)
- 空調・照明・電設資材(65)
- バイク部品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- バイク純正部品(49)
- 家電(37)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 測定用品(32)
- 電気材料(30)
- 科学研究・開発用品(30)
- 自動車補修部品(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 建築金物(25)
- カー用品(19)
- バッテリー・電装(18)
- 防災用品(15)
- トラック純正部品(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 作業服(13)
- 防犯用品(12)
- 手袋(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- オフィス家具(10)
- 学童・教育用品(10)
- 電動工具(10)
- トラック用品・パーツ(9)
- 建材・エクステリア(7)
- 医療(7)
- 塗料(6)
- 介護用品(6)
- 事務用品(6)
- 梱包用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 整備工具・収納(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 完成車(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8,080)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(73)
- IKO(日本トムソン)(32)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
- KANA(片山チエン)(33)
- KHK(小原歯車工業)(60)
- KITO(キトー)(139)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- RS PRO(61)
- THK(33)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
- エスコ(26)
- トヨタ(28)
- ニッタ(41)
- ホンダ(39)
- 三木プーリ(106)
- 大阪魂(73)
- 岩田製作所(24)
- 旭精工(33)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「16 28 7」の検索結果

オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール TC TC16287
NOK¥529税込¥5821個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)28部品番号AE0685-G0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
16x28x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
マジックペーパー三角
マキタ(12件のレビュー)¥829税込¥9121パック(10枚)当日出荷適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)寸法(mm)96×96タイプマジックファスナ式砥粒WA
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)
HEIKO(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC
MICROCHIP¥829税込¥9121個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT






絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100個)3日以内出荷から6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP
MICROCHIP¥829税込¥9121個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
キユウスイベンザ 7X28X3.8
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格7X28XT3.8部品名称キユウスイベンザ 7X28X3.8図解NoSSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.33、BSA-420JES 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.44、BSA-420JEW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.47、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.42、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.45、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.40、MS753 -A クランクケース,吸水弁部品_No.46、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47など
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC
MICROCHIP¥969税込¥1,0661個3日以内出荷電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 5×8bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
...