カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 機構部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8,080)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(73)
- IKO(日本トムソン)(32)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
- KANA(片山チエン)(33)
- KHK(小原歯車工業)(60)
- KITO(キトー)(139)
- RS PRO(61)
- THK(33)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
- エスコ(26)
- トヨタ(28)
- ニッタ(41)
- ホンダ(39)
- 三木プーリ(106)
- 大阪魂(73)
- 岩田製作所(24)
- 旭精工(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「16 28 7」の検索結果
特価

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.32寸法A(mm)57.12寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
JIS Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から5日以内出荷回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。色つや消し黒材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法H(mm)90寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lf(mm)17許容荷重(N)1000
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.32寸法A(mm)57.12寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569税込¥6261袋(5個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
クランクハンドル HAC 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個8日以内出荷・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)。HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,698~税込¥11,768~1個8日以内出荷・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール。三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
フランジつきインデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
インデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
インジケータ取りつけキット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681個18日以内出荷デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500寸法M(mm)M5