995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応冷媒種別R410A/R32 寸法(inch)5/16"フレアメス(ムシ押し付)×3/8"フレアオス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm)190
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
718 税込790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm)45 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)5.7 ボア径(Φmm)33~81
1セット
359,800 税込395,780
翌日出荷


数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴム TGK品番161-09-28-01 寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35 質量(g)88
1組(6個)
999 税込1,099
当日出荷

メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用 タイプチッソ用 接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付) 使用冷媒R410A/R32
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

メタルタッチで圧力もれがありません。
使用冷媒R410A/R32 種別フレアゲージ用 タイプチッソ用 接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-17-D 5/16 × 15.2M アダプター
K-50用C-21ケーブル付きアダプタ。
質量(kg)5.4 ケーブル径(Φmm)8 モデル番号:A-17-D
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷


BBKテクノロジーズアダプター
サイズ5/16フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付) 質量(g)30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ロビネア(ROBINAIR)変換アダプター
変換アダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷


角頭出力の電動工具ソケット用ツールシャンク。5/16インチ六角ドライブ。フリクションボール付き。
用途手動ナットスピナーソケット用
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8 六角インサートビット、Wera シリーズ2に適しています。
全長(mm)35
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷


6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6 高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35 下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34 上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
1組(6個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アダプタタイプ:7-16プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:41106●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3873 アズワン品番65-7782-44
1個
15,980 税込17,578
欠品中

K-50用C-22ケーブル付きアダプタ。
質量(kg)5.4 ケーブル径(Φmm)8 モデル番号:A-17-E
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷