カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「16800-get-831」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ チェック 16800GET831 ホンダバルブ チェック 16800GET831ホンダ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
(95002)クリップ ホンダ(95002)クリップホンダ(26件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
プロットチューブ 19X23X 17684GBLJ20 ホンダプロットチューブ 19X23X 17684GBLJ20ホンダ(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ワンウェイバルブ ボールタイプ KIJIMA(キジマ)ワンウェイバルブ ボールタイプKIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm)6全長(mm)43.5材質アルミ仕上アルマイト
ワンウェイバルブ KITACOワンウェイバルブKITACO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホース内径Φ5に適合するノンリターンバルブです。 あらゆる競技車両に使用可能。RS125/250等に純正採用されている商品です。
用途フュエルキャッチタンク用タイプ汎用適合ホース内径(Φmm)5
(47478)チェック バルブ ニッサン(47478)チェック バルブニッサン(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェックバルブ PISCO(ピスコ)チェックバルブPISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
ストレーナーCOMP. フューエル 16900GET003 ホンダストレーナーCOMP. フューエル 16900GET003ホンダ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 真鍮ニューマシン(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
チェックバルブ アラムチェックバルブアラム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質PA(ナイロン)チューブ内径(Φmm)5~7アズワン品番5-1064-01
逆流止めバルブ Kartell(カルテル)逆流止めバルブKartell(カルテル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
ガスケットセット 16010-GBL-870 ホンダガスケットセット 16010-GBL-870ホンダ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセットDAYTONA(デイトナ)(95件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
チューブA フューエル 17683GET010 ホンダチューブA フューエル 17683GET010ホンダ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
主な適合純正品番17683GET000
バルブ チェック (FA) MAZDA(マツダ)バルブ チェック (FA)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステンレスホースクリップSET K-CON(キタコ)ステンレスホースクリップSETK-CON(キタコ)(31件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
便利なホースクリップのセット
セット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
(90048)バルブ, チェック ダイハツ(90048)バルブ, チェックダイハツ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ポンプASSY. フューエル 16710GET013 ホンダポンプASSY. フューエル 16710GET013ホンダ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
(85451)バルブ,2WAYチェック スズキ(85451)バルブ,2WAYチェックスズキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷