カテゴリ
- バイク部品(11)
- バイク純正部品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「16953-gey-750」の検索結果

リペアオーバーホールキット
PMC(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷KAWASAKI 75年式までのZ1/Z2の純正コックをオーバーホールする為のOリングをひとまとめにしたオールインワンセット。気になる燃料漏れと、コックレバーのガタツキを一発解消できます
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(522件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
フューエル コック TYPE-1
TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷モンキーに左振りのキャブレターを装着した場合にフューエルコックのチューブ差込み口が下方に向いている場合等、キャブレターと接触するのを避ける為のパーツです。 リザーブ付きねじ寸法M14-1.0
フュエルコックAssy
KITACO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
3WAYフューエルコック
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
インラインガソリンコック
DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ガソリンホースに直接割り込ませるインラインタイプです。ミニバイク、小排気量向きです。ON/OFF切り替えのみです。
ハイフローフューエルコック
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。ねじピッチ(mm)1.0ねじの呼び寸法M14