「16l タンク」の検索結果

517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土井金属化成縦型水タンク
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。 トラスコ品番149-1693 質量(g)700 縦(mm)195 横(mm)335 商品タイプ本体
1缶
2,198 税込2,418
当日出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ簡単で保管に場所を取らない、様々なシーンで活躍のできるウォータータンクです。 給水口は従来品よりも広いので水を入れやすく、タンクの中も洗えて衛生的です。 水を注ぐ時に便利なコック付。肩掛けベルトも付いているので持ち運びしやすいです。
用途災害時等の水の持ち運び、保存用に。 材質本体:LDPE+EVA、キャップ・コップ・フタ:PP、ジョイント部:PE、ベルト:PP、フタ用パッキン:TPR、ジョイント部パッキン:TPR 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×320 耐熱温度(℃)80/-10 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×100 アズワン品番65-2322-10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土井金属化成MDタンクコック付
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) ノズルあり コックなし 取手あり
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用 材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数両口 ノズルなし コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 取手あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)16 適合ポール外径(Φmm)22~25 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)300 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)400 横(mm)400
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

GM-16ES エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600 起動形式リコイル起動方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出量(L/min)201 動力4-STROKE エンジン 保証期間本体:購入日より1年間 使用油4サイクル用エンジンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:82-36050-2。販売備考:Z1/Z2 75 Bモデル。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 75 B-MODEL。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 75 B-MODEL
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

種類低騒音 定格出力(kW)1.2 運転方式圧力センサー式 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内) 電源(単相/V)100 関連資料(4.17MB)
1台
199,000 税込218,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマハイブリッド式除湿機 16L
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
グレー 質量(g)19000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715 電源コード(m)2.0 消費電力(W)(50/60Hz)260/300 最大消費電力(W)660/700(50/60Hz) 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)4.5 除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz) 除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO GS タンクバッグ 16-20 l.
適合車種BMW/F 700 GS (2012-2018)/F 750 GS (2017-2020)/F 800 GS (2006-2018)/F 850 GS (2017-2020)/F 850 GS Adventure (2018-2020)/G 310 GS (2017-2020)/G 310 R (2016-2020)/K 1200 GT (2003-2008)/R 1100 S (1998-2004)/R 1200 GS (2004-2012)/R 1200 GS Adventure (2008-2013)/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1250 GS (2018-2021)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/R 1250 RS (2018-2018)/R 1250 RT (2021-2021)/S 1000 XR (2015-2019)/Harley-Davidson/Pan America 1250 (2021-2021)/Pan America 1250 Special (2021-2021)/Honda/CB500F (2018-2018)/CB650F (2016-2018)/CB650R (2018-2019)/CBF 1000 F (2009-2016)/CBR 650F (2013-2018)/CBR650R (2018-2020)/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/VFR1200X Crosstourer (2011-2016)/Kawasaki/Ninja 1000SX (2019-2019)/Ninja 650 (2016-2019)/Versys 1000 (2011-2018)/Versys 1000 S (2018-2018)/Versys 650 (2016-2021)/Z 300 (2014-2014)/Z 650 (2016-2019)/Z1000 (2010-2016)/Z1000 R (2010-2016)/Z1000 SX (2011-2016)/KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/1190 Adventure (2013-2013)/1190 Adventure R (2013-2013)/1290 Super Adventure (2014-2021)/1290 Super Adventure R (2016-2021)/1290 Super Adventure S (2016-2021)/1290 Super Adventure T (2016-2020)/1290 Super Duke GT (2016-2016)/1290 Super Duke R (2016-2016)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/MotoMorini/X-Cape 650 (2021-2021)/Suzuki/SV650 ABS (2015-2015)/SV650X (2018-2018)/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/V-Strom 650 (2016-2016)/V-Strom 650 XT (2016-2016)/Triumph/Speed Triple 1050 (2015-2015)/Speed Triple 1050 R (2015-2015)/Speed Triple 1050 S (2018-2018)/Speed Triple 1200 RR (2021-2021)/Speed Triple 1200 RS (2021-2021)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2018)/Tiger 800 XRx Low (2017-2018)/Tiger 850 Sport (2021-2021)/Tiger 900 (2019-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2018)/Tiger Explorer XR (2015-2018)/Tiger Explorer XRt (2015-2018)/Tiger Explorer XRx (2015-2018)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XCx Low (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/Tiger XRx Low (2017-2017)/Yamaha/FZ 8 (2010-2016)/FZ 8 Fazer (2010-2010)/MT-01 (2004-2012)/MT-03 ABS (2016-2019)/MT-10 (2016-2021)/MT-10 SP (2016-2021)/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/YZF-R7 (2021-2021)/
1個
45,980 税込50,578
36日以内出荷

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:82-36000-2。販売備考:品番(73-185)のタンクを使用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷


ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり 材質ステンレス(SUS316L) クリップ数3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト 質量(kg)0.85 タイプ蛇口式コック 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
3,298 税込3,628
欠品中

A4地図フルスケール容量可変のベストセラーモデル! レインカバーはクリアトップで雨の日も地図を見る事が可能。 容量アップ機能は10L~16L。 左右に大型ポケットを設け、料金所対応や小物の収納に便利。 新スタイルの独立可動のマグネットフラップで複雑な形状のタンクにもベストフィット。
容量(L)(可変)10~16 仕様強力マグネット固定。セフティベルト付属。レインカバー付。 材質600Dポリエステル+PVCレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×240×330
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L) 仕様取手あり
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (612種類の商品があります)

材質本体:PE 寸法(mm)本体:395角×H320 質量(kg)1.2 適合径(Φmm)ポール:20~25mm(下部キャップ径Φ30まで) 満水容量(L)16
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いけうちタンククリーナー Esseries
エコ商品
洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質S316L、PTFE(軸受部) 使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB)
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ダンパ(FOタンク
部品名称ダンパ(FOタンク 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.76MB) 図解NoMS653DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.67、L60AS FOタンク、FOパイプ部品_No.16、MS651DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS413DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS753DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS513DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、L90AS FOタンク、FOパイプ部品_No.16、MS613DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.79、MS753DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.7、L75AS FOタンク、FOパイプ部品_No.16、MS753DR6S-Y エンジン フューエルタンク部品_No.7、MS551DR4 エンジン ポンプ部品_No.69、MSA755DR6S-Y(13) エンジン フューエルタンク部品_No.7など
1個
249 税込274
7日以内出荷

高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg)13.2 形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L)16 寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H) モーター100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 吐出水量(L/min)3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷


ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22
1台
73,400 税込80,740
翌日出荷