49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です! 材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。 摩擦や熱に強く、とても丈夫。 クレールならではの色合い。
混率(%)綿100 機能吸汗性 仕様ペン差し付左胸ポケット、携帯電話対応左胸ポケット、袖ペン差し付、袖口アジャスター 種別長袖シャツ 生地クレール
1着
4,390 税込4,829
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



材質超硬 先端角(°)140 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)m7 ねじれ角(°)30
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)




材質ポリプロピレン 乳白 エコマーク認定認定 収納枚数(枚)(コピー用紙)30 エコマーク認定番号17 112 178
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)4.0 質量(g)12 エコマーク認定認定 材質(軸)再生PET樹脂 インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号18 112 178
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。
商品タイプ詰替式本体 線幅(mm)4.0 仕様詰替え式 タイプシングル 質量(g)83.5 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×76×17 インク色6色セット(桃・橙・黄・緑・空色・紫) インク水性 色数6色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 178
1セット(6色)
699 税込769
当日出荷

エスコ螢光ペン
エコ商品
商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MH-32 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)4.0 インク色ピンク グリーン購入法適合 線の太さ太字角 エコマーク認定番号18 112 178
1セット(10本)
1,380 税込1,518
当日出荷

丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタ付き 耐熱温度(℃)-40~120 コンテナ種類ベタ目
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2025年度リリース最新地図搭載!3年間地図更新無料!カーナビはもちろん、SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生ができたり、ワンセグTV視聴や録画ができる便利なカーナビゲーションシステムです。速度制限機能、トンネル内アシスト機能、デモ走行機能など快適なドライブをアシストします。7インチ液晶はタッチパネルで操作しやすく、サンバイザー一体型デザインで眩しい日中もくっきり画面でストレスなくご活用いただけます。
質量(g)268 電源DC5V(miniUSBタイプ入力端子)、消費電力:3.5W、待機消費電力:20mW以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×112×23 機能TV:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能付き(録画はワンセグのみ)/カーナビ:昼夜画面切替、縮尺12段階切替、ルート検索機能、リルート機能、トンネルアシスト、スカイモード、左右折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、オービス機能、高速道路標示、ノースアップ/ヘッドアップ切替、スマートIC対応、デモ走行機能、住所検索3500万件、電話番号420万件、周辺施設65万件、名称検索67万件、登録地点件数:220件×6カテゴリー、目的地履歴100件/全国道路地図:OpenStreetMap製地図使用2025年度版※3年間更新無料(地図の更新は本製品は発表後の翌年から年1回、計2回まで。(毎年春~夏頃)更新時期は前後する場合がございます。) バッテリーリチウムポリマー1200mAh/3.7V(充電4時間、駆動1時間) ディスプレイ7インチタッチパネル液晶TFT、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、視野角度:上30°下15°左右30°、輝度:200cd/m2 端子スピーカー:1W×1、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、microSDカードスロット×1(メディア用16GB以下)、 画像処理システムCPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 4GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0 ビデオフォーマット動画:ASF/AVI/WMV/MPG、音楽:MP3/WMA、画像:JPG/BMP
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

再生ポリプロピレンを70%以上使用をしたクリヤーホルダー。A4サイズ10枚入のお徳なパック。
サイズA4 厚さ(mm)生地/0.18 材質ポリプロピレン 収納枚数30 縦(mm)310 横(mm)220 グリーン購入法適合
1組(10枚)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト
持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ 適合ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応) 寸法(mm)高さ178×幅195×奥行112 質量(g)約610(電池含まず) 出力(W)音声:最大5 電源(V)DC6(単1乾電池×4)※別売り 機能Bluetooth機能、ショルダーストラップ付 防塵・防滴IP66等級 端子イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

サイズA4 乳白 グリーン購入法適合 厚さ(mm)生地/0.2 材質ポリプロピレン エコマーク認定認定 収納枚数30 縦(mm)310 横(mm)220 エコマーク認定番号17 112 178
1組(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

自動給紙機能でラベルセットが容易。 カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。 有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。 単枚ラベルにも対応。
用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。 印刷方式感熱方式 解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) 印刷速度最大150mm/秒(6インチ/秒) 用紙サイズ【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm) 用紙ファンフォールド紙、ロール紙、単枚 厚さ(mm)(用紙)0.08~0.21 フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号) バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード コード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス 機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)30~90RH(但し、結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-5~60 保存湿度範囲30~90RH(但し、結露なきこと) 規格VCCI Class B 消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×112×146 質量(kg)約1.5 インターフェース通信インターフェース:USB+LAN 適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版 有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104 電源(V)AC100-240±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音楽を分析しシンクロするダンス 透明感のあるすっきりとしたサウンド 専用アプリで自由自在に踊りをカスタマイズ、リモートコントロール可能 近未来感のあるデザイン microSDカード挿入でオーディオプレイヤーに タッチセンサーと本体ボタンで簡単コントロール
材質ABS+PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)84×112×178 質量(g)約326 出力(W)スピーカー部:5 動作範囲最大10m( 障害物のない場合 ) ケーブル充電:USB-C 充電時間(時間)約2.5(急速充電時) スピーカー部インピーダンス(Ω)3 Bluetoothver4.2 再生時間(時間)ダンス時:約1.5、音楽再生のみ:約4(※音量70%時、再生時間は使用環境により増減します)
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスパック
誠165シリーズに対応します。カチッとはまる外嵌合蓋。高さのある蓋で盛り付けを美しく保ちます。蓋のみ、本体は別売り。
材質A-PET 寸法(mm)178×112×41
1ケース(50枚×24袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

リスパック
細巻き専用容器。売場で目立つ楯陳列と切り口を見せる立体盛付けを可能にする仕切り付き。[容量]細巻き約2本。[ささたけ緑]鮮やかな緑色のふちに金色の笹模様が入った爽やかな柄。
材質PSP 寸法(mm)178×112×25 ささたけ緑
1ケース(50枚×24袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

リスパック
細巻き専用容器。売場で目立つ楯陳列と切り口を見せる立体盛付けを可能にする仕切り付き。[容量]細巻き約2本。[じん赤金]高級感のある黒金に赤とピンクを入れた、華やかな柄。
材質PSP 寸法(mm)178×112×25 じん赤金
1ケース(50枚×24袋)
10,980 税込12,078
3日以内出荷


1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質BF(低発泡ポリスチレン) 寸法(mm)外寸:178×152×53/底寸:112×112
1枚(900枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
349 税込384
4日以内出荷



常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(900個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm アズワン品番65-4341-78
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1枚(900枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷



1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

エスコ螢光ペン
エコ商品
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)4.0 グリーン購入法適合 線の太さ太字角 エコマーク認定番号18 112 178
1セット(10本)
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)